Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Wassersport
>
Pullbuoy
>
Artikel
Sport-Thieme Pullbuoy "Junior" Blau-Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612396907
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
CS010
EAN/GTIN:
04044475225854
Suchbegriffe:
Pullbuoy
pullbuoy
Ideal für Technik- und Ausdauertraining
Ermöglicht eine perfekte Wasserlage und maximalen Auftrieb
Hautfreundlich mit abgerundeten Kanten
Für Kinder und Jugendliche
Ohne Befestigungsgurt
Der Sport-Thieme Pullbuoy "Junior": Stärkt die Muskulatur und verbessert die Ausdauer
Mit dem Pullbuoy "Junior" von Sport-Thieme trainieren Sie optimal Ihre Technik und Ausdauer im Wasser. Die strapazierfähige Trainingshilfe sorgt für maximalen Auftrieb und eine angenehme Wasserlage. Da der Pullbuoy beim Training zwischen die Unterschenkel geklemmt wird, erfolgt die Vorwärtsbewegung allein durch Armschläge. Durch diese Bewegungen stärken Sie besonders die Muskeln von Schulter, Rücken und Oberarm.
Für Wen: Jugendliche
Material: Schaum aus Polyetylen (PE)
Farbe: Blau-Weiß
Maße: 22x8x9 cm
Gewicht: 50 g
Zielgruppe: Jugendliche
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Weiß
... >
Schwimmen
>
Trainingsgeräte
>
Pullbuoys
Weitere Suchbegriffe:
Trainingshilfen
,
Trainingshilfe
,
Pull-Buoy
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Pullbuoy "Junior" Pink-Weiß
Sport-Thieme
CS608
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen