Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportboden
>
Artikel
BSW Sportboden "Everroll" Schwarz-Blau,10 mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612401733
Hersteller:
BSW
Herst.-Nr.:
2401733
EAN/GTIN:
04026191005682
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportboden
Für Cardio-, Kraft-/Freihantel-Bereich für Fitnessstudios
Elastischer Spezialboden für den Innenbereich
Bodenbelag mit sehr hoher Rutschfestigkeit
Gelenkschonende Dämpfungseigenschaften
Schnelle und einfache Verlegung
BSW Sportboden "Everroll": Mit einzigartiger Strapazierfähigkeit und Elastizität
Der Sportboden "Everroll" von BSW ist der elastische Bodenbelag, der in tausenden Fitness- und Sportanlagen, auf Messe- und Verkaufsflächen sowie anderen Objekten auf der ganzen Welt installiert ist. Ob als konventioneller, elastischer Bodenbelag auf tragfähigen Untergründen verklebt oder je nach Anwendung auch unverklebt als Boden - der BSW Sportboden "Everroll" lässt sich leicht verlegen! Everroll besteht aus einer Kombination verschiedener Elastomere, die den Belag besonders elastisch und dadurch extrem strapazierfähig machen. Deshalb ist Everroll der ideale Indoor-Bodenbelag dort, wo starke mechanische Belastungen auftreten, Gelenke geschont werden sollen und erhöhte Anforderungen an die Rutschfestigkeit gestellt werden.
Produktdetails:
Auf Anfrage ab 100 m² auch andere Farben lieferbar
Gewicht: 7 kg/m² (6 mm) bzw. 11 kg/m² (10 mm)
Material: Kautschuk
Einsatzbereich: Fitnessstudio
Stärke: 10 mm
Maße: 1,25x10 m
Farbe: Schwarz-Blau
Einsatzzweck: Fitness
Weitere Informationen:
Farben:
Schwarz-Blau
Stärke:
10 mm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Sportböden
Weitere Suchbegriffe:
Boden-Belag
,
Bodenbelag
,
Bewegungsbausatz
,
Boden
,
Beläge
,
Boden-Beläge
,
Bodenbeläge
,
Sport-Boden
,
Sportbelag
,
Flooring
,
Sportbodenbelag
,
Hantelboden
,
Zirkeltraining
,
Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 769,70*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 769,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 873,29*
€ 1.039,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 869,38*
€ 1.034,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 837,37*
€ 996,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 810,71*
€ 964,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 769,70*
€ 915,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BSW Sportboden "Everroll" Schwarz-Blau,6 mm
BSW
2401717
ab € 537,38*
Ähnlich
BSW Sportboden "Everroll" Schwarz-Grau,10 mm
BSW
2401720
ab € 766,00*
Ähnlich
BSW Sportboden "Everroll" Schwarz-Grau,6 mm
BSW
2401704
ab € 523,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen