| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612427225 Herst.-Nr.: 2427225 EAN/GTIN: 04044475079112 |
| |
|
| | |
| - Testpaket zum Greifen, Fühlen und Sichten
- Für das Spielen in der Halle
- Bälle besitzen robuste Eigenschaften
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme "Hallenfußbälle-Set" mit top SpieleigenschaftenSport-Thieme "Hallenfußbälle-Set" besteht aus einem Sport-Thieme Hallenfußball, einem Derbystar Hallenfußball und einem Sport-Thieme Futsalball. Sowohl der Hallenfußball von Derbystar, als auch von Sport-Thieme weisen ein reduziertes Sprungverhalten und perfekte Ballkontrolle auf. Dank ihrer Farben sind die Bälle gut sichtbar, äußerst robust und abriebfest. Der Futsalball unterscheidet sich zum herkömmlichen Ball durch seine geringere Größe trotz gleichem Gewicht. Dadurch ist er im Verhältnis zum Umfang schwerer als der Fußball. Das Sprungverhalten verringert sich somit. Das Spiel mit dem Futsalball ist ein sehr technikorientiertes Spiel mit viel Kurpassspiel. Es setzt Kreativität, Spontanität und eine hohe Ballkontrolle voraus. Auch das Spielfeld und die Anzahl der Spieler unterscheiden sich. Komplett mit Balltasche. - Balltyp: Ballpakete; Hallenfußball
- Größe: 4; 5
- Gewicht: 350 g
- Umfang: 68-70 cm
- Altersklasse: 11-14 Jahre
- Spielklasse: D-Junioren
- Zertifikat: Ohne
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußball größe 4, fußbälle, Fussbälle, Hallenfußball, Trainerequiment, Ball-Sets, Ball-Set, Fußball-Set, Ballset, Ballsets, Indoorfußbälle, Indoorfußball, Trainerbedarf, Hallenfußballset, Hallenfußballsets |
| | |
| |