Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungspuppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612431101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     10579
EAN/GTIN:
     04044475073929
Suchbegriffe:
Rettungspuppe
rettungspuppe

  • Nutzbar für Kopf-, Oberarm- und Seemannsgriff
  • Besonders robust: Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff
  • Gewicht bis ca. 30 kg
  • Leicht erkennbar: Orange mit Kontrastfarbe an Kopf und Rumpf
  • Mit 3 Füllverschlüssen und Leinenbefestigung


Die Rettungspuppe: Lernen Sie, Leben zu retten
Die Rettungspuppe ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und dadurch besonders robust. Das Gewicht der Puppe beträgt etwa 8 kg. Ein Spezialstöpsel dient der Komplettentleerung. Sie können das Trainingsgerät mithilfe von 3 Füllverschlüssen füllen. Mit der Farbe Orange und den Kontrastfarben an Kopf und Rumpf ist die Puppe schnell im Wasser zu erkennen. Die Puppe ist im Wasser vergleichbar mit einer erwachsenen Person. Ideal für den Kopf-, Oberarm- und Seemannsgriff. Mit Leinenbefestigung.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: ca. 100 cm
  • Leergewicht ca. 6 kg

Weitere Suchbegriffe: Rettungsschwimmen, Puppe, Rettungsmittel, Trainingsdummy, Übungspuppe, Trainingspuppe, Schwimmpuppe, Rettungsdummy, Rettungsschwimmpuppe, Tauchpuppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,80*
€ 465,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.