Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Fußballtor zerlegbar LxB: 120x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612437705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0185
EAN/GTIN:
     04260484310255
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Sehr stabil durch teilverschweißte Konstruktion
  • Einfacher Auf- und Abbau mit nur 6 Schrauben
  • Besonders platzsparende Lagerung
  • Kleines Tor zum kleinen Preis
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Fußball auch ohne Fußballfeld mit dem Mini-Fußballtor zerlegbar
Für alle, die Mehrzweckflächen als Fußballfeld nutzen und wenig Abstellraum zur Verfügung haben, sind die zerlegbaren Mini-Tore die optimale Lösung. Jedes Mini-Tor besteht aus zwei komplett verschweißten Seitenteilen (je aus Torpfosten, seitlichem Bodenrahmen und Netzbügel) sowie Latte, hinterem Bodenrahmen und Netzbügelstrebe. Die Mini-Tore sind demnach teilverschweißt und werden mit wenigen Handgriffen zu stabilen Freizeittoren für Spiel und Training zusammengebaut. Mit nur sechs Schrauben verbunden, lassen sie sich nach dem Spielen ebenso schnell wieder auseinanderbauen und extrem platzsparend lagern. Bei aller Handlichkeit sind die Mini-Tore extrem stabil und sicher, das zeigt auch das GS-Zeichen.

  • Torgröße: 1,20x0,80 m
  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Profil Torrahmen: Rechteckprofil (80x40 mm
  • Profil Bodenrahmen: 40x40 mm
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Netz-Maschenweite: 10 cm
  • Netzfarbe: Grün
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Tortiefe unten: 0,70 m
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Bauart: Frei stehend
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Gewicht: 12 kg
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Aufstellmaße:
LxB: 120x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Tore, Minitore, Minitor, Mini-Trainingstore, Mini-Fußballtor, Faltbares, Tor, Zerlegbares, Mini-Tor, Klappbares, Kinder, klappfussballtore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
0186
ab € 350,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.