Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Langhantel "Multi-Trainer" Junior, ø 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612450012
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     30237
EAN/GTIN:
     04044475111386
Suchbegriffe:
Aqua Hanteln
Aquafitness-Hantel
Wasser-Hanteln
Wasserhanteln

  • Als große Wasserhantel in Aqua-Fitness-Kursen nutzbar
  • Widerstandstrainer für Vereins-/Leistungs-Schwimmtraining
  • Optimiert Seitenstabilität, für Synchronschwimmer:innen
  • Gibt unsicheren Personen Halt, sicheres Gefühl im Wasser
  • Lässt sich wie ein Schwimmbrett nutzen


Die Aqua-Langhantel "Multi-Trainer" - Mehr als nur eine Wasserhantel
Die Aqua-Langhantel "Multi-Trainer" besteht aus einem Stab mit 2 großen Schaum-Auftriebskörpern an den Enden und erinnert optisch an eine Langhantel. Dennoch kann das variable Wassertrainingsgerät viel mehr als seine Form vermuten lässt und ist nicht nur eine große Version der typischen Aqua-Jogging-Hantel. Neben dem Einsatz in verschiedenen Aqua-Fitness-Kursen können Sie den Muli-Trainer auch für Beinkrafttraining im Leistungsbereich, als Auftriebshilfe im Schwimmunterricht und als Unterstützung in der Hydro-Therapie mit Behinderten nutzen. So wird er im Schwimmunterricht ähnlich wie ein Schwimmbrett mit den Armen gehalten. Für das Beintraining werden die Arme locker über die Hantelstange gehängt. Selbst für das gezielte Training der Seitenstabilität, ein wichtiger Faktor beim Synchronschwimmen und Wasserball, kann die Wasser-Langhantel genutzt werden.

  • Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
  • Trainingsbereich : Aqua Fitness; Multi-Training
  • Maße (LxB) : 107x10 cm
  • Farbe: Schwarz-Weiß
  • Gewicht : 1440 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Junior, ø 10 cm
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme aqua hantel, aqua hanteln, Schwimmhilfe, Aqua-Fitness, Aqua-Fitness-Hanteln, Wasserhantel, Aquahantel, Wasser-Langhantel, Aqua, Multitrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
30236
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.