Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malmsten Startblock Sunset Purple,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612470838
Hersteller:
     Malmsten
Herst.-Nr.:
     2011002
EAN/GTIN:
     04044475161589
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Hochwertiger Profi-Startblock für Training und Wettkampf
  • Mit Track Start oder ohne, 2 Varianten erhältlich
  • Große Pattform mit hervorragender Anti-Slip Trittfläche
  • Stabile, langlebige Konstruktion aus Edelstahl
  • FINA zugelassenes Track Start System


Malmsten Startblock: mit horizontal verstellbarer Fußstütze (30 Grad)
Mit dem optionalen Track Start können die Athlet:innen den hinteren Absprungpunkt versetzen und die Trittfläche an ihre Beinstellung anpassen, um sich beim Start optimal vom Block abzudrücken.

Startblock-Installation
Gemäß der World Aquatic Regel sollte die Höhe vom Wasserspiegel bis zur Oberseite des Startblocks zwischen 500 mm und 750 mm liegen. Um die Qualität des Startblocks zu erhalten, beachten Sie bitte Folgendes: Pflegen Sie die Produktoberfläche gut und vermeiden Sie Stöße und Schäden. Reinigen Sie den Startblock regelmäßig mit sauberem Wasser, nicht mit Schwimmbadwasser. Verwenden Sie Hochdruckreiniger oder Reinigungsmittel. Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Schwimmbadbereich.

Weitere Details zum Malmsten Startblock
  • Ziffern auf 4 Seiten
  • Inkl. Haltevorrichtung für Rückenstart

  • Einsatzgebiet: Training; Wettkampf
  • Material: Edelstahl, pulverbeschichtet
  • Oberfläche Plattform: Anti-Slip
  • Sockelmaß: 34 cm
  • Maße Startplattform: 70x50x40 cm
  • Gewicht: 40 kg
  • Farbe: Sunset Purple

Weitere Informationen:
Farbe:
Sunset Purple
Ausstattung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Absprungblock, Schwimmblock, Startplattform, Trackstart, Startpodest, Start, Podest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.511,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,08*
€ 3.130,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.607,57*
€ 3.103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,06*
€ 3.025,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,78*
€ 2.989,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.952,73*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.508,63*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.992,55*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.510,21*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.716,07*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.271,12*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.957,71*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.508,24*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.953,02*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.513,26*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.955,17*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.514,53*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.955,27*
Ähnlich
Malmsten
2011003
ab € 2.946,46*
Ähnlich
Malmsten
2011002
ab € 2.509,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.