Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional" Inkl. Netz, grün (MW 4,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612471613
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     87245
EAN/GTIN:
     04044475162401
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Tor in professioneller Ausführung
  • Sehr stabil und hochwertig
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional" – Trainieren wie die Profis mit Mini-Toren aus Ovalprofil.
Das Sport-Thieme Mini-Fußballtor "Professional" ist in der Konstruktion Latte/Pfosten wie ein "normales", großes Tor gebaut. Das Tor ist somit eine professionelle Ausführung und unterscheidet sich dadurch zu allen anderen Mini-Toren. Absolut stabil und robust, besonders langlebig. Sowohl Tor- und Bodenrahmen sind aus einem Ovalprofil 90x75 mm gefertigt und verleihen Ihrem Tor eine maximale Stabilität. Beide Bodenholme der Tore sind mittig mit einer 25mm großen Bohrungen zur Bodenbefestigung versehen. Die Netzbügel sind aus Alu-Rohr mit einem Durchmesser von 40mm gefertigt. Die Netzbefestigung erfolgt mit Sicherheits-System-Netzhaltern. Diese sind im Lieferumfang enthalten.

  • Torgröße: 1,20x0,80 m
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Bodenrahmen: Rundrohr (ø 90x75 mm)
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (90x75 mm)
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 40 mm)
  • Netz-Maschenweite: 4,5 cm
  • Netzfarbe: Grün
  • Anzahl Netzhalter: 30 Stück
  • Material Tor: Aluminium
  • Material Netz: Polypropylen
  • Tortiefe oben: 0,70 m
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Bauart: Frei stehend
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Gewicht: 12 kg
  • Netzbefestigung: Sicherheits-System-Netzhalter
  • Inkl. Netz: Ja

Weitere Informationen:
Netz:
Inkl. Netz, grün (MW 4,5 cm)
Ausführung:
1,20x0,80 m, Tortiefe 0,70 m
Weitere Suchbegriffe: Bolzplatz-Tore, Bolzplatztor, Minitore, Minitor, Bolzplatz-Tor, Mini-Bolzplatz-Tore, Bolzplatztore, Schulhofspiele, Bolzen, Bolzplatz, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,25*
€ 830,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,15*
€ 798,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,81*
€ 756,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,99*
€ 727,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,60*
€ 700,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2618702
ab € 573,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618728
ab € 668,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618744
ab € 811,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618715
ab € 590,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618731
ab € 700,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
2618757
ab € 842,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
872
ab € 572,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
8721
ab € 674,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
8723
ab € 805,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
872145
ab € 696,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
872345
ab € 835,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.