Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Vereinsbedarf, Veranstaltungsbedarf
>
Torwand
>
Artikel
Strab Torwand "To-Go, Halle" Halle Senior, 4 Ringe, ø 50 cm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612477800
Hersteller:
Strab
Herst.-Nr.:
31733
EAN/GTIN:
00745114049322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Torwand
torwand
Schneller Auf- und Abbau mit wenigen Handgriffen
Effektives Training dank unterschiedlicher Zielring-Muster
Inkl. Tasche und Bedienungsanleitung
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Strab "To-Go, Halle" – für Wurftechnik-Training in der Halle.
Die Strab "To-Go, Halle" für das Ballwurf-Training: Bringen Sie die Handball-Trainingshilfe einfach im Handballtor in ihrer Sporthalle an. Die kompakte Trainingshilfe besteht aus mehreren Zielringen in unterschiedlichen Farben, an denen die Spannbänder vorbefestigt sind. Die Bänder bringen Sie mittels eines Kick-Verschlusses kinderleicht an den Pfosten des Handballtors an. Die Eckspanner garantieren sicheren Halt am Pfosten –die Torwand-To-Go widersteht mühelos den hohen Kräften, die beim Ballwurf entstehen. Nach dem Gebrauch bauen Sie die Torwand genauso schnell wieder auseinander und verstauen Sie platzsparend in der praktischen Transporttasche.
Produktdetails:
Material Ringe: Kunststoff mit textilen Gummibändern
Durchmesser je Ring: 50 cm
Gewicht: 1 kg
Geeignet für Handballtore (3x2 m)
Befestigungsbänder vorfixiert
Spannecken für die Pfosten
Sportart: Fußball; Handball
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halle Senior, 4 Ringe, ø 50 cm
... >
Teamsport
>
Handball
>
Handball-Trainingszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Handball
,
Trainingshilfen
,
Trainingshilfe
,
Handballtraining
,
Techniktraining
,
Technik-Training
,
Handball-Trainingshilfe
,
Ballwurftechnik
,
torschusstraining
,
Torschuss-Training
,
Trainerbedarf
,
Torzielband
,
Torzielbänder
,
Handballtrainingsnetz
,
Handballtrainingsnetze
,
Handballtorwand
,
Kontaktloser
,
Sport
,
kontaktloser
,
sport
,
verein
,
schule
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,72*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 84,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 109,23*
€ 129,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,07*
€ 128,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,97*
€ 123,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,42*
€ 115,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,72*
€ 100,82
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strab Torwand "To-Go, Halle" Halle Junior, 4 Ringe, ø 70 cm
Strab
31734
ab € 92,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen