Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finis Monoflosse "Meerjungfrauen für Kinder" Pacifica Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612487221
Hersteller:
     Finis
Herst.-Nr.:
     2487221
EAN/GTIN:
     00616323703582
Suchbegriffe:
Schwimmflossen
schwimmflossen

  • Ideal für den Einstieg in die Schwimmbewegung
  • Zum schnellen, erlebnisreichen Schwimmen wie ein Delfin
  • Spaßflosse für Kinder bis 12 Jahre
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Finis Monoflosse "Meerjungfrauen für Kinder": Die Spaßflosse für junge Schwimmerinnen
Die Finis Monoflosse "Meerjungfrauen für Kinder" ist eine hochwertige Schwimmflosse für Kinder bis 12 Jahre. Durch diese Flosse fühlen sich Mädchen wie eine Meerjungfrau. Gleichzeitig steigert das Flossenschwimmen das Wohlbefinden Ihres Kindes im Wasser. Die Trainingshilfe eignet sich optimal für den Einstieg in die Schwimmbewegung. So lernen die Kinder mit der Meerjungfrauenflosse das schnelle und erlebnisreiche Schwimmen wie ein Delfin. Spielerisch macht die Bewegung im kühlen Nass gleich doppelt so viel Spaß als mit einer herkömmlichen Taucherflosse. Das Fußfach aus weichem TPR sorgt für einen besonders angenehmen Tragekomfort.

  • Einsatzbereich: Schwimmtraining
  • Material: TPR
  • Zielgruppe: Kinder
  • Maße: 40x40 cm
  • Für Schuhgröße: 33-36
  • Gewicht: 700 g
  • Farbe: Pacifica Pink

Weitere Informationen:
Farbe:
Pacifica Pink
Weitere Suchbegriffe: Funsport, trainingsflossen, Finis, Flossen, Monoflosse, Flosse, Schwimmflosse, Kurzflosse, Trainingsflosse, Meerjungfrauenflosse, Meerjungfrauflosse, Monoflossen, Taucherflosse, Taucherflossen, Kurzflossen, Flossenschwimmen, Tauchflosse, Tauchflossen, Kinderschwimmflosse, Kinderschwimmflossen, Meerjungfrauschwimmen, Mermaidflosse, Mermaid, Meerjungfrau, Nixenflosse, Schnorchelausrüstung, Funsports, Meermaid, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.