Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Türreck Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612494311
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SMCUB434
EAN/GTIN:
     04044475199773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Einfacher Klemmmechanismus ohne Schrauben
  • Schneller Auf-/Abbau, platzsparend
  • Verschiedene Griffpositionen möglich
  • Auch für Liegestütz, Sit-ups und Dips
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Türreck: Fitness-Training für den ganzen Körper
Benutzen Sie Ihr Sport-Thieme Türreck als Klimmzugstange und trainieren Sie mit einer einzigen Übung den Großteil Ihrer Oberkörpermuskulatur! Klimmzüge gelten als eine der effektivsten und zugleich anspruchsvollsten Trainingseinheiten für den Muskelaufbau. So werden bei dieser Übung durch das Trainieren gegen Ihr eigenes Körpergewicht gleichzeitig die Muskeln in Armen, Schultern, Brust, Bauch und Rücken beansprucht.

Produktdetails:
  • Viele Griffmöglichkeiten
  • Material: Metall mit Schaumstoffpolsterung
  • Maße (LxBxH): 97x49x25 cm
  • Für Türrahmen mit B: 78-92 cm und T: 15-21 cm
  • Gewicht: 2 kg
  • Belastbar bis: 110 kg

  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Heimtraining
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Max. Belastbarkeit: 130 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 97x49x25 cm
  • Material Grifffläche: Metall mit Schaumstoffpolsterung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Plus
Weitere Suchbegriffe: klimmzug, Klimmzugbügel, Klimmzugstange, Reck, Dips, Klimmzüge, Klimmzug-Dip, Dipstange, Türreck, Klimmzugreck, Sit, up, Home-Gym, Türreckstange, Klimmzugstangen, Klimmzuggerät, Stange, Türklimmzustange, ohne, bohren, handpolster, schrauben, liegestütz, multifunktional, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.