Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funtec Beachvolleyballpfosten "Pro Beach" Zum Abnehmen (Switch-System)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612495024
Hersteller:
     Funtec
Herst.-Nr.:
     111204
EAN/GTIN:
     04260059371032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball-Anlagen
Beach-Volleyball-Anlage
Beachvolleyballanlage
Beach-Volleyball

  • Netzpfosten aus pulverbeschichtetem Aluminium-Spezialprofil
  • Bodenhülsen mit leichter Exzenterhebel-Arretierung
  • Einfach bedienbar durch eindeutige Hebelpositionen (Auf/Zu)
  • Zusätzliche Tauklemme zum simplen Nachspannen der Netzleinen
  • Zertifiziert durch TÜV Rheinland


Funtec Beachvolleyballpfosten "Pro Beach": Sehr komfortable Bedienung
Die Funtec Beachvolleyballpfosten "Pro Beach" sind ideal für Training und Wettkampf. Das Besondere an diesem Pfostensystem ist die Höhenverstellung, die bei vollverspanntem Netz durch Hoch- oder Runterschieben des Teleskop-Netzpfostens erfolgt. Das Lösen der Spannleinen ist nicht nötig. Hierzu benötigen Sie nur wenige Sekunden und die Spielhöhe lässt sich millimetergenau einstellen. Diesen Komfort wissen Sie schnell zu schätzen.

Produktdetails:
  • Pfosten aus 91x91 mm Alu-Spezialprofil, gelb pulverbeschichtet, teleskopierend/auf Rollen in Bodenhülsen gelagert
  • System-Bodenhülse, feuerverzinkt, mit Exzenterhebel zur Arretierung des Netzpfostens
  • Innenliegende Spannvorrichtungsgarnitur
  • Witterungsfeste Spannvorrichtung mit Flaschenzug
  • Höhenverstellung von ca. 215 cm bis ca. 280 cm

Weitere Details:
  • Obere Netzbefestigung mit einarmiger Aufhängung der Seilrolle, erleichtert das Einlegen des Spannseils
  • Flaschenzug-Seilblockkombination mit nach vorne geneigtem Edelstahlkarabiner mit Drahtbügelschnapper für einhändige Benutzung
  • Ausbalanciertes Seilblock-System mit gleichmäßiger Zugkraftverteilung bei Betätigung
  • Untere Netzbefestigung mit offener Konsole und waagerechten Befestigungsstegen zur Wahl des optimalen Spannwinkels
  • Mit zusätzlicher Tauklemme zum komfortablen Nachspannen der Netzleinen
  • Gegenschieber mit senkrechter Knopfreihe mit 4 wählbaren Vorspannpositionen für unterschiedliche Spannseillängen, Pro Beach Bodenhülsen mit leichter Exzenterhebel-Arretierung
  • Maximaler Bedienkomfort durch eindeutige Hebelpositionen (Auf/Zu)
  • Beim Switch-System wird eine Bodenplatte zum Aufschrauben wird benötigt.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Prüfzeichen: DVV I; DVV I Beach
  • Netzspannung: Flaschenzugsystem
  • Profil: 91x91 mm
  • Ausführung: Feuerverzinkt
  • Pfostenausführung: Zum Abnehmen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Abnehmen (Switch-System)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.734,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.882,25*
€ 2.239,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.849,98*
€ 2.201,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.776,41*
€ 2.113,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.751,89*
€ 2.084,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.734,61*
€ 2.064,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Funtec
111206
ab € 1.829,26*
Ähnlich
Funtec
111205
ab € 1.749,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.