Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Persson 600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612500212
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     728461
EAN/GTIN:
     04000885384604
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennisschläger donic

  • Für Anfänger, Schüler und Vereine: Trainiert alle Techniken
  • Speziell entwickeltes, vibrationsdämpfendes System
  • Für ein angenehmes Griffgefühl während des Spiels
  • Ergo-Griff für eine anatomisch perfekte Handform
  • Prestige Belag mit ITTF-Zertifikat


Der Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Persson 600": Weniger Vibration beim Ball-Aufprall
Mit dem Tischtennisschläger "Persson 600" lernen Sie schnell und einfach alle Techniken vom Tischtennis-Spiel. So eignet sich der Schläger hervorragend für Anfänger, Schulen oder Vereine. Dank des Anti-Vibrations-Systems wird Ihnen eine verbesserte Ballkontrolle geboten. Zwei spezielle, vibrationsdämpfende Schichten zwischen dem Schlägerholz und dem Griff vermeiden die Vibration beim Aufprall des Balles. Ein ergonomisch geformter Griff sorgt für einen besonders anatomischen Griff. Durch das neuartige Holzformteil gehen Griff und Schlägerfläche nahezu ineinander über.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Schwammstärke: 1,8 mm
  • Belagart: Avantgarde
  • Griffform: Ergonomisch

Weitere Suchbegriffe: tischtennisschläger, Schläger, Zubehör, Tischtennistraining, Racket, Donic, Schildkröt, Schildkröte, TT, TT-Schläger, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Tischtenniskelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.