Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Einzelschaukel "Holz/Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612501909
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0701031
EAN/GTIN:
     04065895010158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen und Pfostenschuhen
  • Bis 150 kg belastbar


Playparc Einzelschaukel "Holz/Metall": Für kleinen Schaukelspaß
Die Playparc Einzelschaukel "Holz/Metall" garantiert Kindern als auch Erwachsenen ein schönes Schaukelerlebnis. Das Modell besteht aus 4 Lärchen-Standpfosten und einem Kopfbalken aus Metall. Die Standpfosten werden mittels beiliegenden Pfostenschuhen im Boden einbetoniert und gewährleisten so einen sicheren Stand. Sowohl die Pfostenschuhe als auch der Schaukelsitz sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Wichtiger Hinweis zum Sicherheitsabstand
Grundsätzlich ist ein Abstand von 15 m (ausschließlich Sicherheitsbereich) von anderen Geräten gemäß DIN/EN16630:2015 einzuhalten. Wenn die Schaukel diesen Abstand unterschreitet, empfehlen wir eine Gruppierung von Geräten und eine visuelle Trennung z. B. durch Zuhilfenahme von Hinweisschildern und einem Abstand von 5 m (ausschließlich Sicherheitsbereiche). Gemäß DIN/EN16630:2015 beträgt das Mindestmaß für Übungs- und Bewegungsräume in der stehenden, hängenden und liegenden Position 2,2 m und in der sitzenden Position 1,5 m.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Fallschutz: 30 m²
  • Untergrund : Rasen ; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Sicherheitsbereich : 7,37x1,75 m
  • Max. Fallhöhe : 142 cm
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Schaukelgestell; Schaukelsitz
  • Aufstellmaße: 2,25x3,08x2,63 m
  • Holzart: Lärche
  • Material Gestell: Metall; Holz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Holzschaukel, Kinderschaukeln, Holzschaukeln, Spielplatzgerät, aus, Holz, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,71*
€ 2.086,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,21*
€ 2.061,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,83*
€ 1.960,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,59*
€ 1.901,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,51*
€ 1.842,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0701030
ab € 1.491,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.