Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Doppelschaukel "Holz/Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612502003
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0701032
EAN/GTIN:
     04065895010325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen und Pfostenschuhen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Playparc Doppelschaukel "Holz/Metall": Schaukelspaß für 2
Mit der Playparc Doppelschaukel "Holz/Metall" geht es höher, schneller, weiter. Das beliebte Schaukelgestell besteht aus 4 Lärchen-Standpfosten und einem Kopfbalken aus Metall. Die Standpfosten werden mittels beiliegenden Pfostenschuhen im Boden einbetoniert und gewährleisten sicheren Stand. Zum Lieferumfang gehören 2 Schaukelsitze, die sofortigen Schaukelspaß für Kinder bieten.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Rasen; Sand ; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Fallschutz: 40 m²; 40m²
  • Sicherheitsbereich : 8,00x3,00 m; 8,14x2,97 m
  • Max. Fallhöhe : 142 cm; 1,42 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte; Schule
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Schaukelsitze; Schaukelgestell; Schaukelsitze; Pfostenschuhe; Schaukelgestell
  • Aufstellmaße: 4,30x2,25x2,63 m
  • Max. Nutzeranzahl: 2
  • Holzart: Lärche
  • Material Gestell: Holz; Metall; Holz; Metall
  • Betonbedarf: 0,86 m³
  • Metallart: Stahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Holzschaukel, Outdoor, Kinderschaukeln, Spielplatz-Aktion, Holzschaukeln, Spielplatz, Zubehör, Schaukelgeräte, Spielplatzgerät, aus, Holz, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,35*
€ 2.304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,86*
€ 2.275,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,19*
€ 2.170,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.773,33*
€ 2.110,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,94*
€ 2.044,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0701033
ab € 1.663,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.