Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Doppelschaukel "Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612502205
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0701040
EAN/GTIN:
     04065895011223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Schaukelsitzen
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Doppelschaukel "Metall": Innovativer Schaukelspaß für Klein und Groß
Mit der Playparc Doppelschaukel aus feuerverzinktem Metall ist der Spielplatz-Spaß garantiert. Das Modell besteht komplett aus Metall und hat die Schaukelsitze in der Lieferung inklusive. Die Standpfosten werden mittels Fundament im Boden einbetoniert und gewährleisten sicheren Stand. Die innovative Konstruktion überzeugt auch durch das Siegel Made in Germany. Für den sofortigen Schaukelspaß darf die Playparc Doppelschaukel auf keinem Spielplatz fehlen.

Weitere Details:
  • ø (Standpfosten): 89 mm
  • ø (Kopfbalken): 108 mm

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Rasen; Sand ; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Fallschutz: 40 m²; 25 m²
  • Sicherheitsbereich : 8,14x2,97 m
  • Max. Fallhöhe : 142 cm; 1,42 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte; Schule
  • Lieferumfang: Schaukelsitze; Schaukelgestell; Schaukelsitze; Schaukelgestell
  • Aufstellmaße: 4,21x2,16x2,63 m
  • Material Gestell: Metall
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 5
  • Betonbedarf: 0,43 m³

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Kinderschaukeln, Metallschaukelgestell, Metall-Schaukelgestell, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,77*
€ 2.271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,12*
€ 2.251,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,81*
€ 2.142,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,38*
€ 2.078,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,61*
€ 2.016,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0701041
ab € 1.603,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.