Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Schaukelanlage mit Vogelnest "Holz/Metall" Aufhängehöhe 24...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612502902
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0702071
EAN/GTIN:
     04065895013845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukeln
Kinderschaukel
Schaukelgestell

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Inkl. Schaukelsitzen, Vogelnest und Pfostenschuhen
  • Für Kinder und Erwachsene geeignet


Die Playparc Playparc Schaukelanlage mit Vogelnest "Holz/Metall": Riesenspaß für Kinder und Erwachsene
Die Vogelnest- oder auch die Wabennestschaukel von Playparc bestehen aus 6 Lärchenholz-Standpfosten und einem Kopfbalken aus Metall. Sie sind in ihrer Art einzigartig. Als sogenannte soziale Schaukel fördern die Vogelnest- bzw. Wabenschaukel die Kommunikation zwischen Schaukelnden und Nebenstehenden. Grund hierfür ist, dass der Schaukelnde oder die Schaukelnden den Schaukelkorb in der Regel nur mit Unterstützung von Dritten in Schwingung versetzen können und somit das Miteinander gefördert wird. Darüber hinaus ist das Schaukelerlebnis selbst ein völlig anderes als auf „normalen“ Schaukeln.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Sand ; Kies; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rasen
  • Fallschutz: 60 m²; 60m²
  • Sicherheitsbereich : 8,14x6,07 m
  • Aufstellmaße: 7,40x2,25x2,63 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte; Schule
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Vogelnest; Schaukelgestell; Schaukelsitze; Schaukelsitze; Pfostenschuhe; Vogelnest; Schaukelgestell
  • Holzart: Lärche
  • Material Gestell: Metall; Holz; Holz; Metall
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 1,30 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 5
  • Max. Fallhöhe : 148 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.091,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.349,85*
€ 5.176,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.302,37*
€ 5.119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.174,10*
€ 4.967,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.119,42*
€ 4.902,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.091,88*
€ 4.869,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0702070
ab € 4.249,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.