Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Vogelnestschaukel "Holz/Metall" Aufhängehöhe 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612503208
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     0708160
EAN/GTIN:
     04065895014668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukel
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze und Einrichtungen
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • Lieferung inkl. Vogelnest ø 120 cm und Pfostenschuhen
  • Für Kinder sowie Erwachsene geeignet


Playparc Vogelnestschaukel "Holz/Metall": Einfach wohlfühlen beim Schaukeln
Die Playparc Vogelnestschaukel "Holz/Metall" besteht aus 4 Lärchenholz-Standpfosten und einem Kopfbalken aus Metall. Als sogenannte soziale Schaukel fördert die Vogelnest- bzw. Wabenschaukel die Kommunikation zwischen Schaukelnden und Nebenstehenden. Grund hierfür ist, dass der Schaukelnde oder die Schaukelnden den Schaukelkorb in der Regel nur mit Unterstützung von Dritten in Schwingung versetzen können und somit das Miteinander gefördert wird. Darüber hinaus ist das Schaukelerlebnis selbst ein völlig anderes als auf "normalen" Schaukeln.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Fallschutz: 32 m²
  • Untergrund : Sand; Kies; Fallschutzplatten; Rasen; Sand ; Fallschutzplatten; Kies; Rindenmulch; Holzschnitzel; Rasen ; Holzschnitzel; Rindenmulch
  • Sicherheitsbereich : 7,64x2,97 m
  • Aufstellmaße: 4,30x2,25x2,63 m
  • Aufhängehöhe: 245 cm
  • Kettenlänge: 207 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz; Sportstätte
  • Lieferumfang: Pfostenschuhe; Vogelnest; Schaukelgestell; Pfostenschuhe; Vogelnest; Schaukelgestell
  • Metallart: Stahl
  • Holzart: Fichte; Lärche
  • Material Gestell: Metall; Holz; Holz; Metall
  • Betonbedarf: 0,86 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 3
  • Max. Fallhöhe : 148 cm; 1,48 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 245 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaukeln, Kinderschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Mehrkindschaukel, Holzschaukel, Kinderschaukeln, Spielplatz-Aktion, Holzschaukeln, Mehrkindschaukeln, Spielplatzgerät, aus, Holz, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.206,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,76*
€ 4.163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.465,07*
€ 4.123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.322,40*
€ 3.953,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.252,62*
€ 3.870,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.206,06*
€ 3.815,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Playparc
0708161
ab € 3.156,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.