Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten Hoffmann Tischkicker "Profi" Korpus vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612507301
Hersteller:
     Automaten Hoffmann
Herst.-Nr.:
     5913
EAN/GTIN:
     04250771499992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Korpus aus robustem Schichtholz für lange Lebensdauer
  • Massive Stahlstangen (16 mm)
  • Höhenverstellbare Hartholzbeine und rutschsichere Gummifüße
  • Robuste Kickerfiguren aus Kunststoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Automaten Hoffmann Tischkicker "Profi" - Besonders stabil gebaut
Das Spielfeld des Automaten Hoffmann Tischkicker "Profi" mit hochgezogenen Ecken ist speziell gehärtet, geglättet und mit Teflon behandelt. So entsteht eine glasharte und sehr schnelle Oberfläche, die kratz- und schlagfest sowie flüssigkeitsresistent ist. Der Kickertisch ist dank seines Spielfeld in internationalem Turniermaß auch für Wettkämpfe geeignet. Durch die angehobenen Ecken bleibt der Ball immer im Spiel.

Perfekter Stand
Außerdem sorgen Hartholzbeine mit rutschsicheren Gummifüßen und Niveauausgleich für idealen Stand Ihres Turnierkickers.

Top Spielgeschwindigkeit und trotzdem weniger Lärm!
Jede der 8 stabilen Kickerstangen aus massivem Stahl (16 mm) läuft in 32 gekapselte Präzisionskugellagern für unerreichte Spielgeschwindigkeit. Die Torwartstangen sind um 360 Grad drehbar.

Kickerfiguren einfach einzeln austauschbar
Ein weiterer Pluspunkt: Die geschraubten Kickerfiguren können bei Bedarf problemlos einzeln ausgetauscht werden. Die Tore haben echte Netze, an denen die Bälle in die Ballrückgabe heruntergleiten: kein Herausspringen des Balls und weniger Lärm.

  • Einsatzbereich: Privat; Turnier; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Stangendurchmesser: 16 mm
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Griffe: Holz
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Balleinwurfschale; Torzählwerk
  • Lieferumfang: 3 Kickerbälle
  • Stangen: Vollstangen
  • Gewicht: 58 kg
  • Spielfeldmaße: 119x68 cm
  • Farbe: Holzdekor
  • Lager: gekapselte Präzisionskugellager
  • Aufstellmaße: 140x74x88 cm
  • Figuren: Kunststoff, geschraubt
  • Material Spielfeld-Oberfläche: 9 mm MDF mit Formica laminiert, Gehärtetes und geglättetes Turnierspielfeld, hochgezogene, nahtlose Spielfeldecken, Seitenanhebungen
  • Tischbeine: Antirutschgummi; Holz; Niveauausgleich
  • Verpackungsmaße: 146x79x38 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korpus vormontiert
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, Tisch-Fußball, tischfussball, Kickertisch, Turnier-Kicker, Profi-Kicker, Wettkampf-Kicker, Krökeln, Krökeltisch, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,42*
€ 741,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,34*
€ 727,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,29*
€ 677,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,35*
€ 631,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.