Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Elektronische Dartscheibe "Profi" Blau-Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612509307
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     RN5342
EAN/GTIN:
     04250771499503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe

  • Für 1-8 Spieler – Jeder gegen jeden, 2 Teams, Allein gegen Computer
  • Abwechslungsreich dank 28 Spielvarianten inkl. Cricket
  • Ideal für das regelmäßige Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Weitere Details zur Kings Dart Elektronische Dartscheibe "Profi":
  • Dartscheibe in offizieller Turniergröße
  • Gesamtgröße (HxB): 59x46 cm
  • Patentierter Catchring: Fehlwürfe bleiben stecken
  • Professionelles Doppel-Bull’s Eye
  • 2-Loch Segmente
  • Regulierbare Sound- und Sprachausgabe
  • 4 helle Punkt-Anzeigen, 56 Leuchtdioden für Cricket-Anzeige
  • Integrierte Halterung für Dartpfeile
  • Inkl. 6 Softdarts mit Ersatzspitzen und 220-V-Netzteil

  • Anzahl der Spieler: Bis 8 Personen
  • Lieferumfang: 12 Dartpfeile (Standard-Ausführung)
  • Stromversorgung: Netzteil 220 Volt
  • Maße: 59x46 cm
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Loch-Segmente: 2-Loch-Segment

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau-Beige
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Dart, Dartboard, Dartautomat, E-Dart, E-Dartscheibe, Elektronik-Dartscheibe, Profi-Dartboard, E-Dartboard, Elektronikdart, elektronisches, Elektrodartscheibe, Elektrodartscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kings Dart
2509310
ab € 91,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.