| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612512307 Herst.-Nr.: RN290 EAN/GTIN: 04250771420279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Längere Lebensdauer der Dartpfeile, vermindert Geräuschpegel
- Fehlwürfe bleiben stecken – keine Löcher mehr in der Wand
- Passt auf jedes Dartboard mit ø: 45 cm
- Einfache Montage: Zusammenstecken und über Scheibe stülpen
- Beidseitig verwendbar – doppelte Lebensdauer
Das Kings Dart Dart-Auffangfeld: Kleines Ding – große WirkungMit dem Dart-Auffangfeld von Kings Dart ist Schluss mit Löchern in der Tapeten, Holzvertäfelungen, Putz und Co. aufgrund von Fehlwürfen. Und auch die Pfeilen werden effektiv geschützt: Denn sie überstehen den Abpraller und anschließenden Sturz selten unbeschadet. Mit dem Dart Auffangfeld schlagen Sie 2 Fliegen mit einer Klappe: Die Pfeile bleiben bei Fehlwürfen in dem weichen Kunststoff stecken – so bleiben Pfeile und Wand heile. Einfach die 4 Segmenten zusammenstecken, über die Dartscheibe stülpen und das Spiel kann beginnen. Die Vorderseite ist mit, die Rückseite ohne Kings Dart Logo. Produktdetails:- Material: aus weichem EVA-Schaum
- ø (außen): 72 cm
- ø (innen): 45 cm
- Stärke: 2,5 cm
- Gewicht: 1 kg
- Ohne Dartscheibe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dartzubehör, Dart-Zubehör, Wandschutz, Dart-Feld, Auffangfeld, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Boardssurround, Boardsurround, Dartschutzmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |