Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buglo Federwippe "Pferd"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612519379
Hersteller:
     Buglo
Herst.-Nr.:
     2519379
EAN/GTIN:
     04044475244633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
federwippe

  • Für Kindergärten und öffentliche Spielplätze
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Belastbar bis 100 kg
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Buglo Federwippe "Pferd": Reiten wie ein Cowboy
Die Buglo Federwippe "Pferd" besticht durch ein ansprechendes Design. Sie besteht aus einer hochwertigen HDPE -Platte (High Density Polyethylen), ist äußerst robust und besonders beständig gegen äußere Umwelteinflüsse. Mit der 20 mm starken, doppelt pulverbeschichteten Stahlfeder hält das Spielgerät jedem Wetter und Schaukelvergnügen stand. Besonders wichtig: Alle Schauben an dem Wipp-Tier sind zusätzlich durch Kunststoffkappen geschützt.

Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 35 kg

  • Produktart: Einsitzer
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: 50 cm
  • Material: HDPE; Metall
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Aufstellmaße: 88x30x85 cm
  • Sicherheitsbereich: 348x230 cm
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Betonbedarf: 0,1 m³
  • Fallschutz: 8 m²

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Wippen, Wippe, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Federwipper, Zubehör, Federwippen, für, öffentliche, Plätze, Federstahlwippe, Federstahlwippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,40*
€ 719,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.