Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buglo Federwippe "Einhorn"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612519395
Hersteller:
     Buglo
Herst.-Nr.:
     2519395
EAN/GTIN:
     04044475244640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federwippe
Federwipptier
Spielplatzwippe
federwippe

  • Für Kindergärten und öffentliche Spielplätze
  • Sehr lange Lebensdauer
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Belastbar bis 100 kg
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Buglo Federwippe "Einhorn": Für große und kleine Reiter
Die Buglo Federwippe "Einhorn" eignet sich für Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren. Ideal für öffentliche Spielplätze sowie Kindergärten und Schulen. Einfach aufsteigen und der Wipp-Spaß beginnt. Dank der witterungsbeständigen HDPE -Platte (High Density Polyethylen) ist das Spielgerät witterungsbeständig und robust. Mit der 20 mm starken, doppelt pulverbeschichteten Stahlfeder hält die Einhorn-Wippe zudem einem Gewicht von bis zu 100 kg stand. Alle Schrauben sind obendrein durch Kunststoffkappen geschützt.

Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 35 kg
  • Alter: 1-12 Jahre

  • Produktart: Einsitzer
  • Alter: Ab 1 Jahr
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: 50 cm
  • Material: HDPE; Metall
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Aufstellmaße: 87x30x86 cm
  • Sicherheitsbereich: 347x230 cm
  • Betonbedarf: 0,1 m³
  • Fallschutz: 8 m²

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Wippen, Spielplatzausstattung, Wippe, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Federwipper, Zubehör, Federwippen, für, Schule, öffentliche, Plätze, Federstahlwippe, Federstahlwippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,72*
€ 729,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,28*
€ 713,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.