Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Track" 436x160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612519409
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     97004
EAN/GTIN:
     04260477181886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin eurotramp
bodentrampolin

  • Für öffentliche Spielplätze, Bewegungsparcours, Seniorenheime
  • Nach DIN EN 1176
  • Made in Germany
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Track": Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Das Eurotramp Bodentrampolin Kids Tramp "Track" ist eine Weiterentwicklung der Kidstramps und speziell für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen oder Therapie-Einrichtungen entwickelt. Es ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Sie erhalten die Trampolinbahn "Kids Tramp Track" von Eurotramp mit HighTech-Sprungtuchbeschichtung.

Produktdetails:
  • Für Rollstuhlfahrer geeignet
  • Rahmenabdeckung aus Fallschutzplatten 3 cm Stärke
  • Freiraum nach Oben mindestens 350 cm
  • Grubentiefe: 71cm

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Max. Fallhöhe : <150 cm
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Gewichtsbelastung : 200 kg
  • Material Rahmen : Stahl, feuerverzinkt
  • Außenmaße: 436x160 cm
  • Sicherheitsbereich : 958x481,65 cm
  • Material Sprungmatte: Drahtverstärktes Gurtgewebe
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 358x82 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder

Weitere Informationen:
Größe:
436x160 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Trampoline, Outdoor, Trampolin, Outdoortrampolin, EN, 1176, Kindertrampolin, Eurotramp, Outdoorspiele, viereckig, eckig, rechteckig, Inklusion, Inklusive, Spielgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.889,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.174,19*
€ 9.727,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.103,84*
€ 9.643,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.941,12*
€ 9.449,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.889,16*
€ 9.388,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
97006
ab € 11.346,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.