Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Populär Skate Rampe "Miniramp"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612520100
Hersteller:
     Populär
Herst.-Nr.:
     2520100
EAN/GTIN:
     04044475099271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skate-Rampen
skate rampen

  • Für alle Skater geeignet: Sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene
  • Perfekt zum Skateboarding im Innen- und Außenbereich
  • Besonders leichter Auf- und Abbau
  • Zerlegbar in 6 Einzelteile für einen leichten Transport
  • Mit Bohrungen für eine Bodenbefestigung


Populär Skate Rampe "Miniramp": Die Vorstufe zur Halfpipe
Die Populär Skate Rampe "Miniramp" ist der kleine Bruder der Halfpipe. Sie zeichnet sich durch eine deutlich geringere Höhe aus und ist daher das ideale Trainingsgerät für Anfänger und Fortgeschrittene. Die mobile Skate Ramp besteht aus einer robusten pulverbeschichteten Stahlkonstruktion und ist dadurch besonders für den Außenbereich geeignet. Mit ihre Top Deck aus wasserfestem Kunststoff haben die Fahrer garantiert einen sehr guten Grip, um neue Sprünge und Tricks zu erlernen. Für eine platzsparende Lagerung ist die Populär Skate Rampe "Miniramp" in 6 Einzelteile zerlegbar.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 580x250x80 cm
  • Gewicht 500 kg
  • Robuste pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Top Deck aus wasserfestem Kunststoff mit sehr gutem Grip
  • 60 mm Coping
  • Radius 170 cm
  • Bohrungen für Bodenbefestigungen
  • Zerlegbar in 6 Einzelteile

  • Produktart: Mobile Skate Ramps; Skatepark-Elemente

Weitere Suchbegriffe: Skate-Bahn, Skate, Rampen, Skaten, Ramp, Skate-Park, Skate-Rampe, Skater-Park, Skater-Rampen, Skateboard, Skaterampe, Skaterrampe, Rampe, Street-Sport, Skaterelemente, Skateboardrampe, Skaterbahn, Minihalfpipe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.284,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.576,30*
€ 9.015,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.525,84*
€ 8.955,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.347,34*
€ 8.743,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.284,42*
€ 8.668,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.