Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", hydraulisch Limone,65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612520230
Hersteller:
     Meditech
Herst.-Nr.:
     1839
EAN/GTIN:
     04044475082891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Für verschiedene Behandlungen - in 2 Polsterbreiten
  • Stabil und schwingungsfrei mit zuschaltbaren Rädern
  • Hydraulische Höhenverstellung für ideale Arbeitshöhe
  • Positiv und negativ verstellbares Kopfteil mit Nasenschlitz
  • Pflegeleichter Bezug in Standardfarben (weitere auf Anfrage)


Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" – Passt sich an
Die zuverlässige Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1" zweiteilig von Meditech ist eine klassische Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung. Dank des leichtgängigen Scherenhubsystems ohne seitlichen Versatz lässt sie sich für jeden Therapeuten und Patienten auf die optimale Höhe einstellen. Das kunststoffbeschichtete Gestell des Behandlungstischs mit zuschaltbaren Rädern sorgt für stabilen Stand. Bei Bedarf stellen Sie die höhenverstellbare Therapieliege einfach um. Auch in anderen Belangen passt sich die solide Liege genau Ihren Wünschen an: So haben Sie die Wahl zwischen zwei Polsterbreiten (65 und 80 cm) sowie einer großen Palette an Bezug-Farben. Bei insgesamt 35 Farbtönen, davon 4 Standard- und 31 Sonderfarben können Sie Ihre Vario Nr. 1 harmonisch in die Einrichtung Ihrer Praxis einpassen. Ob für Massage oder Physiotherapie – die vielseitige Therapieliege sollte in keiner Praxis fehlen.

Weitere Details zur Meditech Therapieliege Vario Nr. 1 zweiteilig:
  • Kopfteil mit Nasenschlitz, positiv 40 Grad und negativ 55 Grad verstellbar

  • Gestell: Aluminium
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Kopfstütze; Verstellbares Kopfteil
  • Max. Benutzergewicht: 190 kg
  • Gewicht: 70 kg
  • Liegenart: Hydraulische Massageliege
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Polsterstärke: 40 mm
  • Maße Liegefläche: 198x65 cm
  • Material Polster: Schaumstoff
  • Hubsystem: Scherenhubsystem
  • Höhenverstellbarkeit: 50–93 cm
  • Maße Kopfteil: 45x65 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 198x65x93 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Limone
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, Liege, Massageliegen, Behandlungsliege, Behandlungstisch, Krankenliege, Sanitätsliege, Behandlungsbank, höhenverstellbare, Therapieliegen, Praxisliege, Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.826,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,75*
€ 2.465,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,88*
€ 2.431,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,45*
€ 2.309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.880,53*
€ 2.237,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,21*
€ 2.173,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meditech
1839
ab € 1.815,36*
Ähnlich
Meditech
1839+85
ab € 1.924,58*
Ähnlich
Meditech
1839
ab € 1.813,84*
Ähnlich
Meditech
1839+85
ab € 1.926,63*
Ähnlich
Meditech
1839
ab € 1.815,10*
Ähnlich
Meditech
1839+85
ab € 1.925,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.