Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Kettlebell
>
Artikel
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 12 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612524841
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
JKB02GH 12 kg
EAN/GTIN:
04044475143509
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
kettlebell 12 kg
Besonders handliche, rutschfeste Griffe
Perfekt für ein intensives Ganzkörpertraining
Im Indoor- und Outdoor-Bereich einsetzbar
10 Jahre Garantie
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau –Training beansprucht den ganzen Körper
Das moderne Workout mit Kettlebells ermöglicht ein anspruchsvolles Functional-Training. Besonders die Rumpfmuskulatur, also die Körper-Basis (Core) wird hierbei beansprucht und gestärkt. Typische Übungen sind das Schwingen zwischen den Beinen, das Reißen und Stoßen oder das Umsetzen. In Kombination mit zahlreichen weiteren Übungsmöglichkeiten bieten Kettlebells eine nahezu unbegrenzte Trainingsvielfalt. Beim funktionellen Training mit den Kugelhanteln werden ganze Muskelketten statt isolierte Muskeln gekräftigt. Alle Kettlebells sind zudem aus einem Guss gegossen - dadurch ist die Kettlebell noch langlebiger.
Hantelgewicht: 12,0 kg
Produktart: Hanteln
Beschichtung: Lackierung
Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
Material: Guss
Material Füllung: Guss
Durchmesser Griff: 3,2 cm
Farbe: Grau
Durchmesser: 14 cm
Höhe: 21,8 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Kettlebells
Weitere Suchbegriffe:
kettlebell
,
sport-thieme kettlebell
,
Competition
,
Kettlebells
,
Kettelbell
,
Functional
,
Training
,
Kettleball
,
kettlebel
,
Kettle
,
Bell
,
Bells
,
Kettlebels
,
Crosstraining
,
kettle
,
bel
,
Gewichtskugel
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Zirkeltraining
,
Rumpfstabilisator
,
Trainingsgeräte
,
Coretraining
,
Kraftausdauer
,
Oberkörpertrainer
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
Zirkel-Training
,
Core-Trainer
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
,
Trainingsgerät
,
HIT
,
High-Intensity-Training
,
HIT-Training
,
High-Intensity-Intervall-Training
,
Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 14 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 14 kg
ab € 34,18*
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 16 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 16 kg
ab € 37,84*
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 20 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 20 kg
ab € 46,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 24 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 24 kg
ab € 55,82*
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 28 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 28 kg
ab € 64,20*
Ähnlich
Sport-Thieme Kettlebell "Hammerschlag", lackiert, Grau 8 kg
Sport-Thieme
JKB02GH 8 kg
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen