Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 360 cm,Grau-Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612531537
Hersteller:
Akrobat
Herst.-Nr.:
2531537
EAN/GTIN:
03830064860053
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
akrobat trampolin
gartentrampolin
Ideal für Hotel- und Restaurant-Gärten, Campingplätze…
Nach DIN EN 1176-1 für beaufsichtigte öffentliche Bereiche
Schürze aus Planenmaterial verhindert unterseitiges Krabbeln
Breites, dickes Rahmenpolster, umlaufendes Sicherheitsnetz
Absolut witterungsbeständig: Kann ganzjährig draußen bleiben
Akrobat Trampolin "Gallus" – die Attraktion
Das Akrobat Trampolin "Gallus" ist der Lieblingsanlaufpunkt auf beaufsichtigten Spielplätzen von z.B. Campingplätzen, Restaurants und Hotels. Mit dem "Gallus" bieten wir ein Standmodell mit Sicherheitsnetz an, das der hohen Beanspruchung des Dauereinsatzes im kommerziellen Bereich gewachsen ist.
Akrobat Trampolin "Gallus": Extra stabil, extra sicher
Für eine hohe Sicherheit beim Spielen und Springen ist das dicke Rahmenpolster so mit dem Metallrahmen verbunden, dass es nicht verrutschen kann. Dank extra breiter Ausführung deckt das Schaumstoffpolster mit PVC-Bezug Rahmen und Federn zuverlässig ab. Der langlebige Schaumstoff ist dabei besonders temperatur- und wasserbeständig.
Das Sicherheitsnetz
Damit beim wilden Toben und Springen niemand vom Trampolin fallen kann, ist das „Gallus“ mit einem hohen, umlaufenden Schutznetz versehen. Das belastbare und reißfeste Netz widersteht der UV-Strahlung durch das Sonnenlicht. Das Netz ist an dick gepolsterten Metallstangen befestigt und besitzt für einen einfachen Zugang eine integrierte Tür.
Einfacher Zugang zur Sprungfläche
Eine stabile Metall-Leiter erleichtert den Zugang zum Trampolin. Um den Außenrand des Rahmens läuft eine bodenlange Schürze aus widerstandsfähigem Planen-Material, die verhindert, dass Personen unter die Sprungmatte krabbeln. Die Trampoline erhalten Sie in den Farben Grün-Gelb oder Grau-Schwarz.
Lieferbare Ausführungen:
ø 360 cm, 80 Federn, Federlänge: 21,5 cm, 4 Füße, Rahmenhöhe: 89,5 cm, belastbar bis 130 kg
ø 430 cm, 96 Federn, Federlänge: 21,5 cm ,4 Füße, Rahmenhöhe: 89,5 cm, belastbar bis 140 kg
ø 480 cm, 100 Federn, Federlänge: 30 cm 5 Füße, Rahmenhöhe: 100, cm belastbar bis 150 kg
Weitere Details zum Akrobat Trampolin "Gallus":
Gestell: Metallrohr, ø 45x2 mm und ø 42x1,5 mm
Rahmenpolster-Füllung: Geschlossenzelliger PE-Schaum
Rahmenpolster-Bezug: PVC
Rahmenpolster-Stärke: 30 mm
Höhe Schutznetz: 180 cm
Inkl. Stahl-Leiter und Schuhmatte
Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Hindernissen: 200 cm
Zertifiziert nach EN 1176-1
Lieferbar in den Farben Grün-Gelb oder Grau-Schwarz
Einsatzgebiet: Outdoor
Bauweise: Freistehend
Farbe Randbezug: Grau
Material Sprungmatte: Polypropylen
Einsatzbereich: Campingplätze; Hotel- und Restaurantbereiche
Material Rahmen: Metallrohr
Aufhängung: Stahlfedern
Außendurchmesser: 360 cm
Rahmenhöhe: 89,5 cm
Gewicht: 163 kg
Max. Benutzergewicht: 130 kg
Trampolinform: Rund
Zielgruppe: Kinder
Weitere Informationen:
ø:
ø 360 cm
Farbe:
Grau-Schwarz
... >
Freizeitspiele
>
Trampoline
>
Gartentrampoline
Weitere Suchbegriffe:
Außentrampolin
,
Trampolin-Springen
,
Outdoor
,
Trampoline
,
Outdoor-Trampolin
,
Outdoor-Trampoline
,
rund
,
Kommerzielles
,
Stabilisationstrainer
,
Stabilitätstrainer
,
Ausdauersport
,
Stabilitätstraining
,
Ausdauertraining
,
Ausdauer
,
Stabilisierung
,
Konditionstraining
,
Stabilisationsübungen
,
springen
,
Kondition
,
verbessern
,
Stabilisations-Trainer
,
Stabilisationstaining
,
Ausdauer-Training
,
Training
,
Ausdauertrainer
,
Ausdauer-Trainer
,
Trainer
,
Stabilität
,
Stabilitäts-Trainer
,
Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.217,56*
€ 2.638,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.195,31*
€ 2.612,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,44*
€ 2.526,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.083,39*
€ 2.479,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,47*
€ 2.437,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 360 cm,Grün-Gelb
Akrobat
TR-GALLUS360
ab € 1.967,14*
Ähnlich
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 430 cm,Grau-Schwarz
Akrobat
2531540
ab € 2.186,25*
Ähnlich
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 430 cm,Grün-Gelb
Akrobat
TR-GALLUS430
ab € 2.049,55*
Ähnlich
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 480 cm,Grau-Schwarz
Akrobat
2531553
ab € 2.280,52*
Ähnlich
Akrobat Trampolin "Gallus" ø 480 cm,Grün-Gelb
Akrobat
TR-GALLUS480
ab € 2.031,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen