Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfeld-Fußballtor mit PlayersProtect, vollverschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612538701
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0356
EAN/GTIN:
     04260484310576
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Nach FIBA-DFB-Vorschrift
  • Nach DIN EN 748 und GS-geprüft
  • Durch vielfache Innenprofilierung verwindungssteif
  • PlayersProtect-Aufprallschutz in Verbindung mit Bodenrahmen
  • Inkl. Netzhaltern und Antikipp-Bodenverankerung


Kleinfeld-Fußballtor mit PlayersProtect, vollverschweißt: Das sichere Tor
Das Kleinfeld-Fußballtor 3x2 m, vollverschweißt mit PlayerProtect ist nach FIBA- und DFB-Vorschrift gefertigt. Zudem entspricht es der DIN En 748 und ist GS-geprüft. Die Ecken oberhalb des Tores sind stahlverstärkt und dank vielfacher Innenprofilierung verwindungssteif. Das Fußballtor wird mit Netzhaltern geliefert und besitzt eine Antikipp-Bodenverankerung. Der zusätzliche Aufprallschutz PlayersProtect besteht aus einem Gummiprofil, ist UV- und witterungsbeständig und bietet zusätzliche Sicherheit im Bereich des Bodenrahmen.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Bodenrahmen: Bodenrohr (ø 30 mm)
  • Netzbefestigung: Netzhalter
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Anzahl Netzhalter: 75 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Profil Bodenrahmen: Bodenrohr (ø 30 mm)
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Material Tor: Aluminium
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50x4 mm)
  • Tortiefe unten: 1,00 m
  • Gewicht: 35 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Fußball-Kleintore, Kleinfeldtore, Fußball, Fußball-Tore, Kleinfeldtor, Fußball-Training, Fußballtornetze, Fußballtrainingstor, Aufprallschutz, PlayersProtect, Players, Protect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,69*
€ 1.384,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,18*
€ 1.302,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,01*
€ 1.267,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,69*
€ 1.232,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,70*
€ 1.188,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.