Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Wettkampfspeer "Air Flyer" 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612541004
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     AF11-400
EAN/GTIN:
     05907751201975
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
  • Ermöglicht auch Anfängern weite Würfe
  • Für verschiedene Windverhältnisse geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Polanik Speer "Air Flyer" – konzipiert für einen gelungenen Einstieg
Der Polanik Speer "Air Flyer" aus Aluminium ist für Speerwurfeinsteiger entwickelt worden und zeichnet sich durch seine reduzierte Steifigkeit des Schaftes aus. Die Stahlspitze ist galvanisch beschichtet und hat eine klassische Form. Die gute Kombination aus Schwerpunktlage und Festigkeit ermöglicht weite Würfe auch bei technisch unausgereiften Werfern. Mit der attraktiven Metallic-Lackierung in Transparent-Blau ziehen Sie im Training alle Blicke auf sich.

Weitere Details:
  • Material: Aluminium mit verzinkter Spitze
  • Farbe Schaft: vorn Pink, hinten Lila
  • Farbe Spitze: Pink

Lieferbare Ausführungen:
  • 400 g, Länge 193 cm, Wurfweite bis 40m, gemäß DLV Wettkampfregeln
  • 500g, Länge 202 cm, Wurfweite bis 55 m, World-Athletics-zertifiziert
  • 600g, Länge 222 cm, Wurfweite bis 60 m, World-Athletics-zertifiziert
  • 700g, Länge 232 cm, Wurfweite bis 65 m, World-Athletics-zertifiziert
  • 800g, Länge 262 cm, Wurfweite bis 70 m, World-Athletics-zertifiziert

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Material Speer: Aluminium
  • Gewicht: 400 g
  • Wurfweite: 40 m
  • Länge: 193 cm
  • Farbe: Lila-Pink

Weitere Informationen:
Ausführung:
400 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer 400g, speer, Speere, Trainingsspeer, Wurftraining, Wurfgeräte, Wurftrainer, Airflyer, Polanik, Air, Flyer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik
AF11-500
ab € 149,37*
Ähnlich
Polanik
AF10-600
ab € 169,93*
Ähnlich
Polanik
AF10-700
ab € 187,43*
Ähnlich
Polanik
AF10-800
ab € 197,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.