Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Speerwerfen
>
Artikel
Polanik Wettkampfspeer "Sky Challenger" 500 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612541017
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
SC12-500
EAN/GTIN:
05901691970571
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer
World-Athletics-zertifizierter Wettkampf-Speer
Allrounder für Mehrkämpfer und Gruppen
Sehr gutes Flugverhalten auch bei Rückenwind
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Polanik Speer "Sky Challenger" – perfekt auf den Wettkampf vorbereitet
Der Polanik Speer "Sky Challenger" aus Aluminium ist in der Mitte der neuen Speerserie angesiedelt und wurde speziell für fortgeschrittene Wettkampfathleten entwickelt. Er lässt eine große Spanne an Wurfweiten zu und ist daher ideal für Mehrkämpfer oder Gruppen geeignet. Dieser Wurfspeer zeichnet sich durch erhöhte Steifigkeit mit stärker verjüngtem Schaftende aus. Seine stumpfe Stahlspitze ist galvanisch beschichtet und bei Rückenwind sehr vorteilhaft.
Weitere Details:
Material: Aluminium mit verzinkter Spitze
Farbe Schaft: Rot
Farbe Spitze: Silber
Einsatzbereich: Wettkampf
Zertifikat: World Athletics
Material Speer: Aluminium
Gewicht: 500 g
Farbe: Rot-Silber
Wurfweite: 65 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
500 g
... >
Werfen & Stoßen
>
Speerwurf
>
Wettkampfspeere
Weitere Suchbegriffe:
Übungsspeer
,
wettkampfspeer 500 g
,
speer
,
Speere
,
Wettkampf
,
Trainingsspeer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Sky Challenger" 600 g
Polanik
SC10-600
ab € 242,50*
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Sky Challenger" 700 g
Polanik
SC10-700
ab € 270,00*
Ähnlich
Polanik Wettkampfspeer "Sky Challenger" 800 g
Polanik
SC10-800
ab € 282,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen