Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volcano Ballkompressor "Top"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612545006
Hersteller:
     Volcano
Herst.-Nr.:
     3480S20
EAN/GTIN:
     04044475123419
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballkompressor
ballkompressor volcano
ballkompressor

  • Für Bälle, Auto- und Fahrradreifen
  • Leistungsstarker Kompressor für schnelles aufpumpen
  • Lagerung im trockenen Innenraum
  • Ölfrei – somit leicht in der Handhabung
  • Automatische Abschaltung


Der Volcano Ballkompressor "Top": Kleiner Kompressor – große Wirkung
Der Volcano Ballkompressor "Top" schenkt Ihnen wertvolle Spielzeit für Ihren Lieblingssport. Bälle mit keiner oder wenig Luft sind in Rekordzeit aufgepumpt – somit kann das Ball-Spiel schnell beginnen. Zum Starten des Kompressors benötigen Sie lediglich eine 230 V Steckdose. Dank verschiedener im Lieferumfang enthaltener Pumpenaufsätze pumpen Sie im Handumdrehen auch Luftmatratzen sowie diverse Reifen auf. Auch als Fahrradpumpe geeignet für Schläuche mit Autoventil sowie zum Aufpumpen von Autoreifen. Der Kunststoffnippelaufsatz dient dabei zur Entstaubung und Säuberung. Der Ballkompressor schaltet bei Überhitzung automatisch ab.

Produktdetails:
  • Maße: 20x15x13 cm
  • Gewicht: 1,75 kg
  • Max. Druck: 7 bar
  • Füllleistung: 30 l/min
  • Lautstärke: ca. 74 db
  • Strom: 230 V
  • Länge Netzkabel: 1,80 m
  • Länge Schlauch: bis ca. 90 cm ausziehbar
  • Tipp: Passende Ventilnadeln direkt mit in den Warenkorb legen

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Universalpumpenaufsatz (z. B. Luftmatratzen, Strandbälle)
  • 2x Kunststoffnippelaufsatz (z. B. Entstaubungs- und Säuberungszwecke)
  • 1x Nadelventilaufsatz (z. B. Basketbälle, Fußbälle, Volleybälle)

  • Pumpenart: Kompressor; Elektrische Luftpumpe

Weitere Suchbegriffe: Kompressor, Rummenigge, wmshopball, em4, Pumpe, Ballpumpe, Ballpumpen, Extrablatt, ZWB1515, Kompressoren, elektrische, ballpumpe, Elektrische, Pumpen, Ballzubehör, Fahrradpumpe, Fahrradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.