Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turnbar Outdoor-Fitnessgerät "Step Box" 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612548207
Hersteller:
     Turnbar
Herst.-Nr.:
     2548207
EAN/GTIN:
     04044475203364
Suchbegriffe:
Outdoorbox
Wetter-Box
Wetterbox

  • Anwendung im Hochschul-, Leistungs- und Betriebssport
  • Training unabhängig von Alter, Jahreszeit, Trainingsniveau
  • Wartungsarme, langlebige, vandalismusgeschützte Konstruktion
  • Hohes Eigengewicht – keine Verankerung im Boden nötig
  • Rutschfeste Oberfläche für sicheren Stand


Turnbar Outdoor-Fitnessgerät "Step Box" – der sportliche Hocker
Das Turnbar Outdoor-Fitnessgerät "Step Box" ist aus hochwertigem 10 mm starken Edelstahl hergestellt. Dank des hohen Eigengewichts, stehen die Boxen auch ohne Verankerung fest, sollten aber im öffentlichen Bereich auf Fundamenten verschraubt und in den Fallschutzboden integriert werden. Die rutschfeste Oberfläche ist speziell behandelt und gewährleistet optimale Griffigkeit und größtmögliche Sicherheit während der Workouts.

Produktdetails:
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: ca. 46 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Norm: DIN EN 1176; DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Calisthenics
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Max. Fallhöhe: 23 cm
  • Sicherheitsbereich: 300x300 cm
  • Fallschutz: 9 m²
  • Aufstellmaß: 100x50x33 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Stepp, outdoor, fitness, Outdoor, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Steppen, Outdoor-Fitness, Turnbar, Stepbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,03*
€ 1.417,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,11*
€ 1.363,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,68*
€ 1.313,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,83*
€ 1.229,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Turnbar
2548210
ab € 1.036,34*
Ähnlich
Turnbar
2548223
ab € 1.039,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.