Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Diskuswurf
>
Übungs-Diskus
>
Artikel
Trial Übungsdiskus 1,75 kg, Rot (Männer)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612549343
Hersteller:
Trial
Herst.-Nr.:
2549343
EAN/GTIN:
08052744952024
Suchbegriffe:
Übungs-Diskus
Für Halle und Sportplatz geeignet
In 8 verschiedenen Gewichtsklassen
Diskus 300 g: World-Athletics-Zertifikat im Bereich Schul-Leichtathletik
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Trial Übungsdiskus: Perfekt für das Anfängertraining
Der Trial Übungsdiskus ist aus geschäumtem Gummi gefertigt und hat einen super weichen Grip. So lässt sich der Diskus von Kindern und Anfängern besonders gut halten und werfen – Beste Voraussetzungen für erste Wurfversuche. Zusätzlich ermöglichen seine weiche Oberfläche und die abgerundeten Kanten ein sicheres Training, sowohl in der Halle, als auch auf dem Sportplatz. Der Trial Übungsdiskus hat schöne leuchtende Farben, die zum Einen Kinder ansprechen, zum Anderen im Außenbereich auf dem Rasen gut sichtbar sind.
Einsatzbereich der lieferbaren Gewichte:
0,3 kg: Für Anfänger
0,5 kg: Für Anfänger
0,75 kg: Für Anfänger
1 kg (Frauen): Wettkampfgewicht
1,5 kg (Frauen): Für Training
1,5 kg (Männer): Für Training
1,75 kg (Männer): Für Training
2 kg (Männer): Wettkampfgewicht
Disziplin: Werfen & Stoßen
Trainingsziel: Weiter
Einsatzbereich: Training
Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor; Indoor; Outdoor
Korpusmaterial: Gummi
Ringmaterial: Gummi
Gewicht: 1,75 kg
Farbe: Rot
Durchmesser: 21,2 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,75 kg, Rot (Männer)
... >
Werfen & Stoßen
>
Diskuswurf
>
Wettkampfdiskus
Weitere Suchbegriffe:
Diskus
,
Diskuswerfen
,
Kinderleichtathletik
,
Diskusscheibe
,
Diskusscheiben
,
Leichtathletik
,
Leichtathletik-Training
,
Disken
,
Wurftraining
,
Wurftrainer
,
Hallendiskus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 0,3 kg, Gelb (Anfänger)
Trial
2549372
ab € 21,89*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 0,5 kg, Pink (Anfänger)
Trial
2549301
ab € 22,59*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 0,75 kg, Rot (Anfänger)
Trial
2549314
ab € 25,65*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 1 kg, Violett (Frauen)
Trial
2549356
ab € 25,37*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 1,5 kg, Grün (Frauen)
Trial
2549327
ab € 27,13*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 1,5 kg, Hellblau (Männer)
Trial
2549330
ab € 27,23*
Ähnlich
Trial Übungsdiskus 2 kg, Orange (Männer)
Trial
2549369
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen