Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Stoßkugeln
>
Artikel
Trial Trainings-Stoßkugel 5 kg, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612549532
Hersteller:
Trial
Herst.-Nr.:
2549532
EAN/GTIN:
08052744951652
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 5kg
stoßkugeln
Für Halle und Sportplatz geeignet
In verschiedenen Gewichtsklassen erhältlich
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Trial Trainings-Stoßkugel: Ideal für Leichtathletik mit Kindern
Die Trial Trainings-Stoßkugel ist aus Gummi und hat eine Füllung aus kleinen Stahlkugeln. Dank dem rutschfesten Material und der elastischen Füllung lässt sich die Kugel von Kindern sehr gut greifen und liegt optimal in der Hand – Perfekt um die Technik im Kugelstoßen zu erlernen. Ein weiterer Vorteil: Die Trial Trainings-Stoßkugel prellt nicht und bleibt nach der Landung auf dem Boden.
Produktdetails:
Kugel aus Gummi mit Füllung aus kleinen Stahlkugeln
ø 11,5 cm (3, 4 kg)
ø 13 cm (5, 6 kg)
ø 13,5 cm (7,265 kg)
Disziplin: Werfen & Stoßen
Trainingsziel: Weiter
Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
Einsatzbereich: Training
Zielgruppe: Schule; Verein
Material: Gummi
Material Füllung: Schrot
Gewicht: 5 kg
Farbe: Orange
Durchmesser: 130 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg, Orange
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
Weitere Suchbegriffe:
Stoßkugel
,
Kinderleichtathletik
,
Kinder-Leichtathletik
,
Leichtathletik
,
Leichtathletik-Training
,
Halle
,
3kg
,
kg
,
Wurftraining
,
Kids
,
Athletics
,
Wurftrainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial Trainings-Stoßkugel 3 kg, Orange
Trial
2549503
ab € 52,70*
Ähnlich
Trial Trainings-Stoßkugel 4 kg, Rot
Trial
2549529
ab € 67,12*
Ähnlich
Trial Trainings-Stoßkugel 6 kg, Rot
Trial
2549558
ab € 76,31*
Ähnlich
Trial Trainings-Stoßkugel 7,265 kg, Orange
Trial
2549574
ab € 91,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen