| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612550800 Herst.-Nr.: 2550800 EAN/GTIN: 04044475207423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für das Balance- und Koordinationstraining
- 3 Schwierigkeitsgrade – leicht einstellbar
- Stärkt die Bein-, Fuß- und Rumpfmuskulatur
- 4 Stellfüße leicht montierbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Gyroboard Pro Performance: Das Wackel-Board für Anfänger und ProfisDas Gyroboard Pro Performance hat die Oberfläche ähnlich eines Skateboards. Unter dem Brett ist eine Feder angebracht, welche mit 4 Standfüßen verbunden wird. Je nach Leistungsstand ist das Brett in seiner Rotation in 3 Stufen einstellbar. Mittels beigelegter Transporttasche lässt sich das Trainingsgerät platzsparend verstauen. Der Unterschied zum Sensoboard liegt im Wesentlichen darin, dass das Gyroboard noch labiler ist und eine Rotationsfunktion hat. Auch zu seinem Vorgänger dem Gyroboard Health & Fitness unterscheidet sich die Ausführung Performance. Sie hat eine höhere Feder, durch welche das Fitness-Training noch instabiler wird. Produktdetails:- Material: Ahornholz (Board), Stahl (Federn), Aluminium (Beine), PVC (schwarze Kappen an den Beinen)
- Maße (LxBxH): 75x32x30 cm
- Gewicht: ca. 9,5 kg
- Belastbar bis 150 kg
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Werkzeug
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balance-Board, Balance-Training, Koordinationstraining, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Physiotherapie, Balancetraining, Bewegungstrainer, Koordinationstrainer, Balanceübungen, Balance-Übungen, Bewegungstraining, Gleichgewichtsschulung, Gleichgewichtssteine, Wackel-Board |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |