Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbojav Übungsspeer 700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612550943
Hersteller:
     Turbojav
Herst.-Nr.:
     2550943
EAN/GTIN:
     00712038232352
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Ideal für Kinder, Schüler und Anfänger
  • Entwickelt vom Spitzenwerfer Tom Petranoff
  • 3-teilig – leicht zu transportieren
  • Zur Verbesserung der Hand- und Augen-Koordination
  • Aus robustem Kunststoff


Turbojav Übungsspeer: Weltweit im Einsatz
Der Tubojav Übungsspeer ist ein bekannter Trainingsspeer und vom Weltrekord-Speerwerfer Tom Petranoff in professionellem Design entwickelt. Der Speer ist aus robustem Kunststoff gefertigt und hat eine abgerundete Spitze. Dies macht das Wurftraining auf dem Sportplatz sicherer.

Produktdetails:
  • Aus robustem Kunststoff
  • Abgerundete Spitze
  • Lieferbare Farben wie am Lager vorrätig

  • Einsatzbereich: Methodik
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Speer: Kunststoff
  • Material Spitze: Kunststoff
  • Durchmesser: 36 mm
  • Gewicht: 700 g
  • Länge: 183 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
700 g
Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, wettkampfspeer 700 g, speer, Speere, Werfen, Trainingsspeer, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Didacta-Artikel, Trainings-Speer, Kindertrainingsspeere, Kunststoffspeer, Kunststoffspeere, Turbojav
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Turbojav
2550956
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.