Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gymstick Widerstandstrainer "2.0" Mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612551715
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     2551715
EAN/GTIN:
     04260071630452
Suchbegriffe:
Deuser Band
Deuserband
Gymstick
gymstick

  • Stabilisationstrainer für den gesamten Körper
  • Zur Kräftigung der unteren und oberen Extremitäten
  • Verbessert Herz- und Kreislauf-Funktionen und Kraft
  • Dank Quick Lock Mechanismus in 2 Teile zerlegbar
  • 5 Widerstandsstufen


Der Gymstick Widerstandstrainer "2.0": Mit Quick Lock Mechanismus
Der Gymstick Widerstandstrainer "2.0" ist ein 130 cm langer Fiberglasstab mit gepolsterter Grifffläche. An den Enden befinden sich jeweils Widerstandsbänder mit Fußschlaufen. Für das Fitness-Training ist der Original Gymstick in den Farben Grün (leicht), Blau (mittel), Schwarz (stark), Silber (extra stark) und Gold (maximal stark) erhältlich. Je nach Stab-Ausführung und Fitness-Übung können Widerstände von 1-30 kg erreicht werden. Neben den zum Lieferumfang gehörenden Original Gymstick und den Widerstandstubes, gehört auch ein Fitness-Workout Poster, ein Link für das Online-Training und eine Tragetasche für die platzsparende Verstauung zur Beförderung. Die Neuheit: Dank Quick Lock Mechanismus lässt sich der Fiberglasstab in 2 Teile zerlegen.

Produktdetails:
  • Material Gymstick: Fiberglas
  • Material Tubes: Latex
  • Länge Gymstick: 130 cm (zerlegt: 75 cm)
  • LängTubes mit Griffen: 125 cm
  • Fiberglas
  • Gepolsterter Griff

Einsatzgebiet:
  • Grün: Therapie, Neueinstieg (1–10 kg)
  • Blau: Fitness, Wiedereinstieg (1–15 kg)
  • Schwarz: Fitness, fortgeschrittenes Training (1–20 kg)
  • Silber: Kraftorientiertes Training (1–25 kg)
  • Gold: Leistungssport, Kraftsport (1–30 kg)

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Gymstick
  • 1 Paar Widerstandstubes
  • Fitness-Workout Poster
  • Link für Online-Training
  • Tragetasche

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Produktart: Widerstandsbänder
  • Übungen: Kraft
  • Zugstärke: Mittel
  • Farbe: Blau
  • Länge: 1,30 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Widerstand:
Mittel
Weitere Suchbegriffe: Gymstick™, Fitnesstraining, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Fitnessstab, Fitnessstäbe, Fitnesstrainer, Fiberglasstab, Fitness-Stab, Trainieren, wie, Profis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,47*
€ 61,77*
Lager 479
45
€ 6,29*
ab € 50,66*
€ 70,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gymstick
3859517
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.