| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612555326 Herst.-Nr.: 868/0/0 EAN/GTIN: 04005543868007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Power Badminton für Strand, Park, Garten oder Freibad
- Schnelle, windstabile Shock-Bälle für Spiel bei jedem Wetter
- Trainiert Schnellkraft, Reaktionsgeschwindigkeit, Präzision
- Freestyle oder nach Regeln auf jedem Untergrund spielen
- Komplett-Set für 2 Spieler mit praktischer Tasche
Victor Crossminton-Set "VF-100" – Immer einsatzbereitMit dem Victor Crossminton-Set "VF-100" erleben Sie die extremste Variante unter den Rückschlagspielen. Speed-Badminton ist die attraktive Mischung aus Badminton, Tennis und Squash – mit rasanten Ballwechseln und spektakulären Manövern. Dank der windstabilen Bälle kann überall gespielt und jederzeit gespielt werden. Die speziellen Speed-Badminton Rackets sind aus leichtem Aluminium und ihre Form erinnert an Squash-Schläger. Gespielt wird mit besonderen Bällen, den langlebigen Shock-Balls oder Shuttles. Sie sehen aus wie ein normaler Federball, sind aber schwerer und dadurch wesentlich schneller und windstabiler. So ist mit dem Victor Crossminton-Set "VF-100" auch das Spiel bei einer steifen Brise am Strand kein Problem. Für Speed-Badminton gibt es keine Grenzen – gespielt wird auf Sand am Meer oder See, auf Rasen im Garten oder Park und selbst ein Match auf Schnee im Skiurlaub ist möglich. Set-Bestandteile:- 2 Speed-Badminton Rackets
- 3 Speed-Badmintonbälle, „Shock-Ball“ Shuttles
- 1 Tasche mit Tragegurt
Weitere Details zum Speed-Badminton Schläger:- Länge: 63 cm
- Breite: 24 cm
- Gewicht: 250 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarz/Hellgrün
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Federball, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Federballsets, Strandspiel, Speedbadminton, Speed-Badminton, Beachsport, Strandsport, Strandspielzeug, Strandspielzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |