Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Spielkreisel "Koala"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612557801
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2097
EAN/GTIN:
     05704954209704
Suchbegriffe:
Wippen
Sensorische
Integration
Schaukelschalen

  • Bietet unzählige Spielmöglichkeiten
  • Bewegungsspaß für Kinder: Schaukeln, Wippen, Drehen
  • Kombinierbar zu fantasievollen Tunnel und Höhlen
  • Fördert das vestibuläre System
  • einzeln oder als praktisches Set mit Anti-Rutsch-Füßen


Der Gonge Spielkreisel "Koala" – das Spielgerät mit den vielen Möglichkeiten
Gleich mehrere Kinder können mit dem Spielkreisel "Koala" von Gonge spielen. Wenn sich die Kids auf der Schaukelschale drehen, wippen, oder schaukeln wird der Gleichgewichtssinn stimuliert. Das fördert den Gleichgewichtssinn. Dank seiner dicken Kunststoffwände kann mit der Wippe ausgelassen gespielt werden.

Gonge Spielkreisel "Koala": Gut durchdacht
Die Gonge Spielkreisel "Koala" lassen sich außerdem zu Kriechtunneln oder Höhlen zusammensetzen.
An den Außenwänden des Koalas befinden sich Ausbuchtungen, damit sich das Spielgerät nicht überschlägt und die Kinder sich nicht die Finger klemmen. Optional können Sie den Gonge Koala im praktischen Set inkl. Anti-Rutsch-Füßen bestellen, die dem Spielelement einen besonders sicheren Stand verleihen.

Produktdetails
  • Material: Hart-Polyethylen (HDPE)
  • Maße (øxH): 58x44 cm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • Belastbar bis 50 kg
  • Für Kinder von 1-6 Jahren

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.