| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612558006 Herst.-Nr.: 2231 EAN/GTIN: 05704954223106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Planen, Bauen, Balancieren
- Für den Bau von langen Brücken
- Besondere Herausforderung: Schmale Plattform
- Maximaler Balancierspaß
- Balancierelemente kinderleicht kombinierbar
Der Gonge Build N' Balance Einzelelement "Pfeiler" – das herausfordernde BrückenelementMit dem Gonge Build N' Balance Einzelelement "Pfeiler" bauen Kinder lange Brücken. Die Plattform des Pylons ist so schmal, dass kein Platz für einen Zwischenstopp bleibt und die „Brücke“ zügig überquert werden muss. Mit dem Element für die Build'n'Balance Balancierstrecken planen, bauen und erproben die Kids ihren selbstgebauten Balancierpfad. Der Gonge Build N' Balance Einzelelement "Pfeiler": Verschiedene BalancierhöhenBeim Gonge Build N' Balance Einzelelement "Pfeiler" sorgt ein Anti-Rutsch-Polster für sicheren Halt. Die Ebenen, Schrägen, Stufen und Plattformen können in 10, 17 und 24 cm Höhe angelegt werden. Produktdetails- Maße (LxBxH): 36x30x24 cm
- Belastbar bis 100 kg Körpergewicht
- Gewicht: 0,6 kg
- Farbe: Orange
- Balken und andere Pylone nicht im Lieferumfang enthalten
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancier-Strecke, Balancier-Parcours, Build'n'Balance, Build'n, Balance, Balanciertöpfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |