Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffbausteine-Set "Gymnastik-Box" Kids


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612560016
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     GYMBOX100
EAN/GTIN:
     01230000167864
Suchbegriffe:
Bällchenbad
Spiele-Sets
bällchenbad

  • Für fantasievolles Spielen
  • Balancieren, Rutschen, Klettern
  • Vielseitige Spielelemente
  • Fördert Motorik und Gleichgewicht
  • Pflegeleicht, da abwaschbar


Das Schaumstoffbausteine-Set "Gymnastik-Box" – ein Spielplatz in klein
Kinder können mit den Elementen ihren eigenen Spielplatz bauen. Der Kreativität der Kids sind fast keine Grenzen gesetzt, denn zu den verschiedenen Komponenten gehören ein Bällchenbad, Stufenelemente und ein Kriechtunnel. Dieser kann alternativ auch als Versteck oder Rückzugshöhle verwendet werden. Die Kinder können die Softplay Baumodule beliebig auf der Sportmatte kombinieren. Die Softplay Gymnastik-Box lässt sich ideal mit anderen Softplay Bauteilen ergänzen.

Das Schaumstoffbausteine-Set "Gymnastik-Box" gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen:

Mini: Für Babys und Kinder von 3 Monaten - 3 Jahren
  • Enthält 16 unterschiedliche Spielelemente (Maße LxBxH):
- 1 Quader Rot, 60x35x15 cm
- 1 Quader Blau, 60x34x20 cm
- 1 runde Plattform Pink, ø 60 cm, Höhe 10 cm
- 1 runde Plattform Gelb, ø 36 cm, Höhe 10 cm
- 1 Halbrolle Gelb, 80x15x15 cm
- 1 Halbrolle Blau, 60x17x17 cm
- 1 Rolle Blau, 60x20x20 cm
- 4 Eckstücke Gelb, 39,5x39,5x9,5 cm
- 2 Halbkreise Pink, 60x30x20 cm
- 1 Rutsche mit Tunnel Rot, 60x75x60 cm
- 2 Rollen Rot, 60x10x10 cm
  • Hochwertiger Kunstleder-Bezug (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Maße Würfel (LxBxH): 80x80x80 cm, ausgeklappt (LxB): 320x240 cm

Kids: Für Kinder von 3-7 Jahren
  • Enthält 15 unterschiedliche Spielelemente (Maße LxBxH):
- 1 Quader Rot, 70x48x17 cm
- 1 Quader Blau, 80x44x27 cm
- 1 runde Plattform Pink, ø 80 cm, Höhe 10 cm
- 1 runde Plattform Gelb, ø 48 cm, Höhe 10 cm
- 1 Halbrolle Gelb, 100x40x20 cm
- 1 Halbrolle Blau, 80x44x21 cm
- 4 Eckstücke Gelb, 50x50x20 cm
- 2 Halbkreise Pink, 80x40x25 cm
- 1 Rutsche mit Tunnel Rot, 97x77x80 cm
- 2 Rollen Rot, 60x10x10 cm
  • Hochwertiger Kunstleder-Bezug (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Maße Würfel (LxBxH): 100x100x100 cm, ausgeklappt (LxB): 400x300 cm

Patentrechtlich geschützt (Patent Nr. 8296881). Lieferung ohne Kugeln/Bällchen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kids
Weitere Suchbegriffe: Kugelbad, Kugelbecken, Bewegungsbaustelle, Softbausteine, Bewegungsraum, Spielecke, Softbaustein, Softplay, Baumodule, Bauelemente, Bewegungsbaustellen, Spielpolster, Babyspielzeug, Babyspielzeuge, Spielecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.196,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.290,51*
€ 1.535,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.278,98*
€ 1.521,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.239,84*
€ 1.475,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.217,18*
€ 1.448,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.196,44*
€ 1.423,76
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
GYMBOX80
ab € 1.009,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.