| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612574022 Herst.-Nr.: 1540352 EAN/GTIN: 04044475198875 |
| |
|
| | |
| - Perfekt zum Erlernen des Bewegungsablaufs beim Flic-Flac
- Einfache Handhabung: Mit praktischen Tragegriffen
- Erleichterung und Entlastung für den Trainer
- In 3 Größen lieferbar
- Mit Flauschband zur Befestigung am Spieth Stabilisator (nicht im Lieferumfang)
Spieth Flick-Flack Trainer: Der perfekte HelferDer Spieth Flick-Flack Trainer ist ein Übungsgerät mit dem das Erlernen vom Flick-Flack zum Kinderspiel wird. Das Schaumstoffmodul ist verstärkt und hat die Form einer Elipse. Beim Flick-Flack Turnen dient es als Unterstützung und hilft den Körper richtig zu strecken und die Position zu halten. Dank der asymmetrischen Gewichtsverteilung findet das Trainingsgerät automatisch in die Ausgangslage zurück und der nächste Sportler kann trainieren. Produktdetails Spieth Flick-Flack Trainer „Klein“:- LxBxH: ca. 78x50x65 cm
- Ca. 7 kg
- Für Körpergröße: bis 130 cm
Produktdetails Spieth Flick-Flack Trainer „Mittel“:- LxBxH: ca. 100x70x87 cm
- Ca. 15 kg
- Für Körpergröße: bis 160 cm
Produktdetails Spieth Flick-Flack Trainer „Groß“:- LxBxH: ca. 116x80x99 cm
- Ca. 26 kg
- Für Körpergröße: größer als 160 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Groß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trainingshilfe, Turnen, Trainer, Flic, Flac, Salto, akrobatische, Übungen, FlicFlac, Flik, Flak |
| | |
| |