Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium" 650 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612574325
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1456-OBH
EAN/GTIN:
     04260484310484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Ballfangnetz
zubehör für ballfangnetz

  • Für 4 m bis 6 m hohe Schutzzäune
  • Geeignet für alle Windzonen (1-4)
  • Komfortable Netzbefestigung durch Netzhalter
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium": das Plus an Stabilität
Die Standpfosten für Ballfangnetzanlage "Premium" sind in verschiedenen Höhen erhältlich und bilden die solide Basis Ihres Ballfangzauns. Bei vielen Ballfangzäunen wird das Schutznetz üblicherweise durch ein oben angebrachtes Stahlseil auf Spannung gebracht. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Netz an den oben verschraubten Traversen zu befestigen. Dadurch verringern Sie die starken Zugkräfte auf die Pfosten, die bei einem mit Stahlseil gespannten Netz auftreten. Das Ballfangnetz wird einfach, schnell und sicher durch Netzhalter angebracht. Eine so konstruierte Ballfanganlage ist für alle Windzonen (1-4) geeignet. Wir empfehlen einen Pfostenabstand von max. 500 cm. Bei Windzone 4 beträgt der Pfostenabstand max. 400 cm. Die Befestigung im Boden erfolgt mit Beton bzw. Bodenhülsen, wenn Sie die Pfosten wieder herausnehmen möchten. Bestellen Sie die passenden Traversen und Bodenhülsen für den Aufbau gleich mit!
Pfosten mit Nut zur Netzbefestigung mittels Netzhalter. Netzhalter zur Befestigung am Pfosten im Lieferumfang enthalten. Die obere Netzbefestigung erfolgt mittels Netzhalter in der Quertraverse. Unten wird ein Stahlseil gespannt, durch welches das Netz gefädelt wird.

Produktdetails:
Material: Aluminium
Profil: 120x100 mm
Farbe: Alunatur
Lieferumfang: ohne Bodenhülsen und ohne Traversen

Lieferbare Ausführungen:
Pfostenlänge 4,5 m = für 4 m hohe Schutznetze, 14 kg
Pfostenlänge 5,5 m = für 5 m hohe Schutznetze, 28 kg
Pfostenlänge 6,5 m = für 6 m hohe Schutznetze, 31 kg

  • Windzone: 1-4

Weitere Informationen:
Länge:
650 cm
Weitere Suchbegriffe: Ballfang-Netz, Ballfangzaun, Ballfangnetz-Anlage, Ballfangnetz, Ballfangzäune, ballfangnetze, Ballfanganlage, Ballfangnetzanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,54*
€ 552,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,32*
€ 513,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1452-OBH
ab € 271,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
1454-OBH
ab € 415,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.