| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612574615 Herst.-Nr.: 1454-OHB + 1420 EAN/GTIN: 04044475199308 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktdetails:
- Aus Aluminium
- 120x100 mm
- Alunatur
Lieferbare Ausführungen:Pfostenlänge 4,5 m = für 4 m hohe Schutznetze Pfostenlänge 5,5 m = für 5 m hohe Schutznetze Es werden ausschließlich die Eckpfosten "Premium" geliefert. Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 550 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ballfang-Netz, Ballfangzaun, Ballfangnetz-Anlage, Ballfangnetz, Ballfangzäune, ballfangnetze, Ballfanganlage, Cornerpfosten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |