Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports U3 Einzelelement "Cube Emmi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612575009
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     CS3010100
EAN/GTIN:
     04044475199551
Suchbegriffe:
Bewegung
Bewegungsbausatz
Bewegungsbaustelle
Kinderturnen

  • Ideal zum Baby- und Kinderturnen
  • Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
  • Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
  • Individuell erweiterbar mit zusätzlichem Zubehör
  • Mit eingebauter Rollvorrichtung für leichten Transport


Cube Sports U3 Cube "Emmi": Größer Würfel – großer Spaß
Der Cube Sports U3 Cube "Emmi" ist ein äußerst robustes Element und bietet mit seinen zahlreichen Öffnungen und Einhängemöglichkeiten neue Gestaltungsmöglichkeiten für das Kinderturnen. Ob Balken, Kletternetz oder Rutsche, hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Seitenwände des Cube Sports U3 Cube "Emmi" sind aus Birke Multiplex gefertigt. Die Eckleisten sind aus Buche Vollholz und mit den Seiten verklebt und verschraubt. Auf der Unterseite der Bodenplatte ist rutschhemmendes Gummi für einen sicheren Stand angebracht. Besonders praktisch: Der Würfel hat eine eingebaute Rollvorrichtung für einen leichten Transport.

Produktdetails:
  • Seitenwände aus Birke Multiplex, 18 mm
  • Eckleisten aus Buche Vollholz
  • Sprossen aus Esche Vollholz, ø 30 mm
  • Anzahl der Sprossen: 7
  • Bodenplatte mit rutschhemmendem Gummi
  • LxBxH: 100x78x80 cm, ca. 115 kg
  • Größe der seitlichen Öffnungen (LxH): 45x47 cm
  • Höhe des eingebauten Podests (innen): 28 cm
  • Belastbarkeit: 100 kg

  • Serie: U3

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.259,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,59*
€ 1.661,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,14*
€ 1.653,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,31*
€ 1.590,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,32*
€ 1.547,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,73*
€ 1.499,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.