| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612575315 Herst.-Nr.: CS3010105 EAN/GTIN: 04044475199490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal zum Baby- und Kinderturnen
- Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
- Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
- Individuell erweiterbar mit zusätzlichem Zubehör
- In 3 Größen erhältlich
Cube Sports U3 Einzelelement "Balancierbalken": Spaß an der BewegungDer Cube Sports U3 Einzelelement "Balancierbalken" ist ein Zusatzelement und darf in keinem Bewegungsparcours fehlen. Mit ihm vermitteln Sie Kindern Freude an der Bewegung und schulen gleichzeitig Gleichgewicht und Motorik. Der Balken besteht aus Birke Multiplex und ist in 2 Größen lieferbar. Er lässt sich dank Haken am Balkenende ganz leicht zwischen 2 Modulen mit T-Ausfräsungen einhängen. Produktdetails:- Aus Birke Multiplex
- Belastbarkeit: 80 kg
In 2 Größen:- LxBxH: 150x10x7 cm, ca. 3,5 kg
- LxBxH: 150x15x7 cm, ca. 7 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 150x10x7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegung, Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Bewegungslandschaft, Bewegungsbausätze, Bewegungsbaustellen, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, U3, Bewegungsförderung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |