Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cube Sports U3 Einzelelement "Sprossenbahn"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612575908
Hersteller:
     Cube Sports
Herst.-Nr.:
     CS3010113
EAN/GTIN:
     04044475199438
Suchbegriffe:
Bewegung
Bewegungsbausatz
Bewegungsbaustelle
Kinderturnen

  • Ideal zum Baby- und Kinderturnen
  • Geeignet für Kinder bis 6 Jahren
  • Einfacher Auf- und Abbau – schnell einsatzbereit
  • Individuell erweiterbar mit zusätzlichem Zubehör
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Cube Sports U3 Einzelelement "Sprossenbahn": Hier ist Mut gefragt
Das Cube Sports U3 Einzelelement "Sprossenbahn" ist ein Zusatzelement und bietet absolutes Rutschvergnügen. Ob in Bauch- oder Rückenlage, auf den Knien oder im Sitzen – auf dieser Bahn ist alles möglich. Sie ist aus Birke Multiplex gefertigt und hat Sprossen aus Esche Vollholz. Für sicheren Halt ist die Bodenleiste mit rutschhemmendem Gummi versehen. Die Befestigung der Bahn ist dank Einhängehaken kinderleicht. Einfach zwischen 2 Module mit T-Ausfräsungen oder dem Multiadapter einhängen und mit Klettband sichern - Fertig.

Produktdetails:
  • Wangen und Bodenplatte aus Birke Multiplex, 18 mm
  • Höhe und Stärke der seitlichen Wangen:10 cm hoch und 1,8 cm stark
  • Sprossen aus Esche Vollholz, ø 30 mm
  • Sprossen auf Seil aufgefädelt
  • Einhängung aus Buche Multiplex
  • Bodenleiste mit rutschhemmendem Gummi
  • Sicherung mittels Klettband
  • Belastbarkeit: 80 kg

  • Serie: U3

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,52*
€ 1.239,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,92*
€ 1.231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,47*
€ 1.185,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,53*
€ 1.148,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,90*
€ 1.101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.