Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Pauschen-Trainingshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612580500
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1403314
EAN/GTIN:
     04044475202169
Suchbegriffe:
Pauschenpferd
Trainingshilfen
Trainingsgerät
Trainingshilfe

  • Bezüge und Bügel wie bei einem Wettkampfpferd
  • Beugt Haltungsfehlern vor
  • Großer Fuß für optimale Stabilität
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spieth Pauschen-Trainingshilfe: Ideal für Anfänger
An der Spieth Pauschen-Trainingshilfe lernen Turner die perfekte Technik und beugen Haltungsfehlern vor. Der Korpus aus Holz hat eine Höhe von 48 cm. Er ist mit Schaumstoff gepolstert und hat einen hochwertigen Leder-Bezug. Die beiden Aluminium-Pauschen sind verstellbar und lassen sich ggf. auch abnehmen. Dank einem großen Standfuß mit Gummibezug steht die Spieth Pauschen-Trainingshilfe absolut sicher und Bodenbeschädigungen werden verhindert.

Produktdetails:
  • Korpus aus Holz
  • Gepolstert mit Schaumstoff und Lederbezug
  • Verstellbare und abnehmbare Wettkampfpauschen
  • Höhe 48 cm
  • Stabiler Standfuß mit Gummibezug

  • Sportart: Turnen
  • Material Korpus: Kernrindleder; Schaumstoffpolsterung; Holz
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Fußkappen: Gummi
  • Einsatzgebiet: Training

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,70*
€ 1.835,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,85*
€ 1.824,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,69*
€ 1.750,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,52*
€ 1.702,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,73*
€ 1.649,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.