| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612580627 Herst.-Nr.: 1540200 EAN/GTIN: 04044475202190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Trainer oder Turner geeignet
- Steighilfe aus leichtem Hartschaumstoff
- Mit zusätzlicher Verstärkung der Standfläche
- Vom FIG empfohlen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Spieth Aufstandshilfe – erleichtert Ihr TrainingDie Spieth Aufstandshilfe ist ein Methodik-Würfel und beim Turnen an Geräten variabel einsetzbar. So dient der Würfel sowohl als Aufstiegshilfe für den Turner, als auch als Hilfestellung für den Trainer. Die Spieth Aufstandshilfe ist aus hochwertigem Hartschaum gefertigt und verfügt über eine zusätzliche Verstärkung im Standbereich. 2 seitliche Tragegriffe ermöglichen einen leichten Transport der Aufstiegshilfe. Produktdetails:- Material Kern: Hartschaumstoff
- Material Bezug: PVC
- Farbe: Blau
Lieferbare Größen:- 50x50x50 cm (empfohlen für Stufenbarren)
- 100x75x75 cm (empfohlen für Ringe und Reck)
- 60x75x90 cm Methodikwürfel
- 120x120x80 cm Methodikwürfel
- 75x45x60 cm Methodikwürfel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 60x75x90 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Stufenbarren, Aufstiegshilfe, Trainingshilfen, Trainingsgerät, Reck, Trainingshilfe, Spieth, Trainingsgeräte, Ringe, Podest, Hilfsmittel, Trainings-Geräte, Trainings-Gerät, Methodik-Würfel, Methodikwürfel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |